849115 G-FALL 2 Auffanggurt Einheitsgr 2 Befestigspunkte verstbar bis 140 kg

Auffanggurt G-FALL 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:849115
Rubix:3040017
EAN:3660338091377
849115 G-FALL 2 Auffanggurt Einheitsgr 2 Befestigspunkte verstbar bis 140 kg

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Größeeinheitsgröße
Art der Schnallenautomatisch

Dokumente

Produktdetails : 849115 G-FALL 2 Auffanggurt Einheitsgr 2 Befestigspunkte verstbar bis 140 kg


EN361: 2002

Sehr komfortabler Auffanggurt. 2 Aufhängepunkte: 1 Halteöse am Rücken und 2 Gewebeschnallen an der Brust. Zweifarbiger Auffanggurt zur Unterscheidung der Schultergurte von den Oberschenkelgurten und vom Gesäßgurt. 4 Verstellschlaufen zum einfachen Anpassen des Gurts an die Körperform, davon 2 automatische Verstellschlaufen für einfaches Öffnen und Anbringen.
EINSATZBEREICHE
Für punktuelle, regelmäßige oder intensive Arbeiten in größerer Höhe. Baugewerbe, Industrie, Wartung, Dachdeck- und Installationsarbeiten.

Stärken

Schraubkarabiner aus Stahl (Ref. 849119) mitgeliefert
Rückenschutz für verbesserten Komfort

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größeeinheitsgröße
Art der Schnallenautomatisch
102,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std