C073EA01 1 SCHWARZ/GELB Komfortabler Auffanggurt NEWTON EASYFIT EUR

C073EA02 Schnell anzulegender, komfortabler Auffanggurt NEWTON EASYFIT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:C073EA01
Rubix:3320221
EAN:3342540835535
C073EA01 1 SCHWARZ/GELB Komfortabler Auffanggurt NEWTON EASYFIT EUR

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Größe1
Art der Schnallenautomatisch

Dokumente

Produktdetails : C073EA01 1 SCHWARZ/GELB Komfortabler Auffanggurt NEWTON EASYFIT EUR


Europäische Ausführung
Der NEWTON EASYFIT ist ein schnell anzulegender ergonomischer und komfortabler Auffanggurt. Er verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern. Er ist leicht, atmungsaktiv und verfügt über zwei Reißverschlusstaschen zum Verstauen kleiner Gegenstände. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die textile sternale Auffangöse und die dorsale Auffangöse aus Metall erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.

Eigenschaften:
• Ergonomische, leichte Bauweise:
- Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit
- Die textile sternale Auffangöse ist leicht und abriebfest
- Dorsale Auffangöse aus eloxiertem Aluminium für hohe Langlebigkeit
- Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert
- Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum aufrechten Abseilen
• Optimaler Komfort:
- Leichte, atmungsaktive Konstruktion, die dafür sorgt, dass der Gurt immer die richtige Form hat
- Zwei Taschen mit Reißverschluss auf jeder Seite des Gurts zum Verstauen von kleinen Gegenständen und Wertsachen
- Abnehmbare Beinschlaufenpolster
- ID-Fenster, um den Anwender schnell und einfach zu identifizieren
• Schnelles Anlegen und einfache Handhabung:
- Dank der FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen kann der Gurt mit den Füßen am Boden angelegt werden. Die Schnallen lassen sich auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern
- Mit der FAST LT PLUS-Schnalle des Brustriemens lässt sich der Gurt auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern. Das Entriegelungssystem reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung
- Die mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestatteten Schulterträger lassen sich schnell und einfach einstellen
- Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern den Zugriff auf die Arbeitsgeräte

Spezifikationen:
• Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Zertifizierung(en): CE EN 361, EAC, UKCA, JSFAD
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 0
• Taillenumfang: 65-80 cm
• Beinschlaufen: 44-59 cm
• Körpergröße: 160-180 cm
• Gewicht: 1.310 g
C073EA01 Schnell anzulegender, komfortabler Auffanggurt NEWTON EASYFIT

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größe1
Art der Schnallenautomatisch
693,65 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
825,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe