1161634 Komfort-Auffanggurt, Positionierung, Schwarzm/L

3M™ Protecta® E200 Auffanggurte

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:1161634
Rubix:3480113
Hersteller:7100207437
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Größem/l

Produktdetails : 1161634 Komfort-Auffanggurt, Positionierung, Schwarzm/L


Der 3M™ PROTECTA® Komfort-Auffanggurt bietet zuverlässigen Schutz sowie hohen Komfort beim Tragen und Anlegen – jetzt mit verbesserten Ausstattungsmerkmalen und modernem Look.
Zuverlässiger Schutz sowie hoher Komfort beim Tragen und Anlegen und in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen erhältlich – das zeichnet den 3M™ PROTECTA® Standard-Ganzkörper-Auffanggurt aus. Unser Standard-Ganzkörper-Auffanggurt hat keine losen Gurtbandenden. Das erhöht den Tragekomfort und vermeidet, dass sich der Gurt verheddert. Verdeckte Kennzeichnungsetiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts.

Stärken


• Mit komfortablem und praktischem Arbeitsplatzpositionierungsgurt für freihändiges Arbeiten bei Verwendung entsprechender Verbindungsmittel
• Weicheres und robusteres Hüftpolster (3x dicker als beim Vorgängermodell des 3M™ PROTECTA® Auffanggurts) für erhöhten Komfort, dazu robuster Gurt zur Aufnahme von Werkzeugtaschen
• D-Ring an der Vorderseite so platziert, dass der Träger im Gleichgewicht und zentriert gehalten wird
• Selbstnachstellender Verbindungsmittelhalter für einfaches Parken und Lösen von Karabinerhaken
• Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und unterstützen den sicheren Gebrauch
• Einfache und deutliche Kennzeichnung aller Befestigungspunkte für die Absturzsicherung
• Schnellverschlüsse für zügigeres Anlegen
• Keine losen Gurtbandenden für höheren Tragekomfort und gegen Verheddern
• Sicherung von Werkzeugen beim Arbeiten in der Höhe für den Schutz von Personen und Sachen vor herabfallenden Gegenständen

Anwendungen

Elektrotechnik - Reinigen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größem/l
217,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen