Auffanggurt MSA 10206054, Größe: XS | Anzahl Befestigungspunkte: 2

Mehrpunkt Auffanggurt V-Form Plus

Siehe technische Informationen
Referenzen
MSA:10206054
Rubix:2703693
EAN:0641817189528
MEHRPUNKT AUFFANGGURT V-FORM PLUS XS PP8073000XS
Technische Zusammenfassung
Anzahl Befestigungspunkte2
Größexs

Produktdetails : MEHRPUNKT AUFFANGGURT V-FORM PLUS XS PP8073000XS


Athletischer Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit ● Eng anliegende und bequeme Passform ohne Brustgurt ● Schnelleinstellung, kein unerwünschtes Lockern des Gurtbandes ● Beschichtetes Gurtband, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend ● 140 kg zulässiges Anwendergewicht ● Leicht überprüfbare, wabenförmige Nahtmuster ● Version V-FORM PLUS mit hochwertiger Schulter- und Beinpolsterung, speziellem Befestigungspunkt für Personenfallbegrenzer und zusätzlichem Werkzeughalter ● Mehrpunktgurt: Brust- und Rückenauffangöse und Haltegurt ● Zweipunktgurt: Brust- und Rückenauffangöse, mit oder ohne Qwik-Fit Verschlüsse ● Einpunktgurt: Rückenauffangöse ● Norm: EN 361:2002, EN 358:2018 (Ausführung mit Haltegurt) ● In folgenden Größen erhältlich: XS, STD, XL Anwendungsbereich: Für Industrie, Bau und Handwerk
Mehrpunktgurt V-Form Plus

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größexs
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,80 exkl. MwSt.
/ Stück
230,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe

Wählen Sie Varianten (3)