633900 Schweißmaske und Schutzhelm G5-03 Pro mit X5500

3M™ Speedglas™ Schweißmasken G5-03 Pro

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:633900
Rubix:3862306
Hersteller:7100333685
EAN:04064035167165
brand logo

Technische Zusammenfassung

Sichtfeld109 mm x 73 mm
Anzahl Sensoren4

Dokumente

Produktdetails : 633900 Schweißmaske und Schutzhelm G5-03 Pro mit X5500


Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro wurde speziell für den vielseitigen Schweißer entwickelt. Mit dem Helm können Sie durch unsere neue Tap-Umschaltfunktionalität zwischen Schweiß- und Schleifaufgaben wechseln. Die Schweißmaske G5-03 Pro lässt sich individuell einstellen, so dass Sie selbst bestimmen können, wie Sie das Schmelzbad sehen und wie Sie die Maske für zusätzlichen Schutz vor Strahlung, Funken und Spritzern konfigurieren. Unterstützt 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, Variable Colour Technology (bei G5-01/03VC) und den Heftschweißmodus (bei G5-01/03TW). Mit der neuen optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr von Ihrem Werkstück sehen. Ein optionales Helmadaptersystem ermöglicht außerdem den Anschluss eines Schutzhelms für Schweißer, die einen Kopfschutz benötigen.
Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro nutzt die Technologie der nächsten Generation, um dynamischen Schweißschutz zu bieten. Dieses Schweißmasken-Setup wurde intuitiv für die Herausforderungen bei der Arbeit entwickelt und verfügt über eine haptische Tippfunktion zum Aktivieren des Schleif- bzw. Schneidmodus. Wir nutzen schon heute die Schweißtechnologie der Zukunft: Statten Sie die 3M™Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro mit verschiedenen Zubehörteilen wie Helmlampe, Nackenschutz und Kopfschutz aus, um den Helm so zu konfigurieren, dass er Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Stärken

Robustes, kompaktes Design;Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband;SCHLEIF- und SCHNEID-Modus-Umschaltung bei Verwendung der Blendschutzkassette G5-01/03;Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW);Kompatibel mit vielen Zubehörteilen;Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren

Anwendungen

Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Sichtfeld109 mm x 73 mm
Anzahl Sensoren4
234,93 exkl. MwSt.
/ Stück
279,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage