631800 Schweißmaske G5-03 Pro ohne Schweißfilter
3M™ Speedglas™ Schweißmasken G5-03 Pro
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:631800
Rubix:3860594
Hersteller:7100320681
EAN:04064035148447





Dokumente
Produktdetails : 631800 Schweißmaske G5-03 Pro ohne Schweißfilter
Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro nutzt die Technologie der nächsten Generation, um dynamischen Schweißschutz zu bieten. Dieses Schweißmasken-Setup wurde intuitiv für die Herausforderungen bei der Arbeit entwickelt und verfügt über eine haptische Tippfunktion zum Aktivieren des Schleif- bzw. Schneidmodus. Wir nutzen schon heute die Schweißtechnologie der Zukunft: Statten Sie die 3M™Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro mit verschiedenen Zubehörteilen wie Helmlampe, Nackenschutz und Kopfschutz aus, um den Helm so zu konfigurieren, dass er Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Schützen Sie mit der 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000 Ihre Augen, ohne Abstriche bei Aussehen, Tragekomfort oder Sichtfeld machen zu müssen. Unsere leichte, Schutzbrille mit schlankem, modernem Rahmen mit farblich akzentuierten, weichen Bügeln für stilvollen Look. Der weiche Nasensteg und die gepolsterten Bügel sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Die robuste Polycarbonatscheibe ist stoßfest und verfügt über eine 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, deren hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften selbst nach mehrmaligem Waschen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen wirksam sind.
Stärken
• Robustes, kompaktes Design
• Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband
• SCHLEIF- und SCHNEID-Modus-Umschaltung bei Verwendung der Blendschutzkassette G5-01/03
• Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW)
• Kompatibel mit vielen Zubehörteilen
• Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren
Anwendungen
Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Sichtfeld | 73 × 109 mm |
|---|---|
| Anzahl Sensoren | 0 |
| Gewicht | 425 g |
| Werkstoff | ppa (helmschale / front-rahmen); pc (seitenscheiben); pa/pp/tpe/pe (kopfband); co/polyester 50/50% + pp (gesichtsdichtung) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage