611130 Hochleistungs-Schweißmaske G5-01,mit Schweißfilter

3M™ Speedglas™ Heavy-Duty-Schweißhelm G5-01

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100257812
Rubix:3480465
Hersteller:7100257812
EAN:04054596920903
brand logo

Technische Zusammenfassung

Sichtfeld73x109 mm
Anzahl Sensoren4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 611130 Hochleistungs-Schweißmaske G5-01,mit Schweißfilter


Mit hochgradig anpassbaren Einstellungen, einschließlich mehr Kontrolle darüber, wie Sie Ihr Schweißbad sehen, wie die Luft in Ihrem Helm geleitet wird und wie Sie den Helm für zusätzlichen Schutz gegen Strahlung, Funken und Spritzer konfigurieren, ermöglicht der G5-01 Ihnen, die Kontrolle über Ihren Schutz zu übernehmen. Er verfügt über die 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, die Variable Colour Technology (mit G5-01VC) und den Tack Welding Mode (mit G5-01TW). Mit dem neuen optionalen Task Light können Sie außerdem mehr von Ihrem Werkstück sehen.
Der 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Welding Helmet, G5-01 wurde speziell für Hochleistungsschweißer entwickelt. Die Klappfunktion des Helms ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Schweiß- und Schleifarbeiten unter Beibehaltung des Atemschutzes mit Druckluft.

Stärken

Das verfügbare 3M™ Speedglas™ Schweißerschutzglas G5-01TW bietet die variablen Dunkeltöne 5, 8-13 und den Heftschweiß-Komfortmodus und das G5-01VC bietet die variablen Dunkeltöne 5, 8-14 sowie die variable Farbtechnologie;Das große (104 x 170 mm), klare Schutzvisier ist gewölbt und bietet eine hervorragende Sicht nach oben, unten und in die Peripherie;Für mehr Kontrolle über Ihren Komfort können Sie mit dem innovativen G5-01 Helm-Luftstrom-Optimierungssystem den Luftstrom entweder auf Ihr Gesicht, Ihr Visier oder irgendwohin dazwischen lenken;Das schlanke Profil und das ergonomische Design erleichtern die Verwendung des G5-01 Helms in engen Schweißbereichen;Geeignet für die meisten Arten des Lichtbogenschweißens

Anwendungen

Geeignet für die meisten Arten des Lichtbogenschweißens

Technische Informationen


Attribute
Sichtfeld73x109 mm
Anzahl Sensoren4
Gewicht995 g
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • 3m:7100340646
  • rubix:3672007
  • hersteller:7100340646
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
1.202,76 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite