631820 Schweißmaske G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03TW
3M™ Speedglas™ Schweißmasken G5-03 Pro
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:631820
Rubix:3476530
Hersteller:7100318470
EAN:04064035137427






Dokumente
Produktdetails : 631820 Schweißmaske G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03TW
Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro nutzt die Technologie der nächsten Generation, um dynamischen Schweißschutz zu bieten. Dieses Schweißmasken-Setup wurde intuitiv für die Herausforderungen bei der Arbeit entwickelt und verfügt über eine haptische Tippfunktion zum Aktivieren des Schleif- bzw. Schneidmodus. Wir nutzen schon heute die Schweißtechnologie der Zukunft: Statten Sie die 3M™Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro mit verschiedenen Zubehörteilen wie Helmlampe, Nackenschutz und Kopfschutz aus, um den Helm so zu konfigurieren, dass er Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Das 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem bietet zusammen mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air alle Vorteile unseres praktischen Gebläseatemschutzsystem Adflo™. Für Arbeiter bietet die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air zusammen mit dem 3M™ Gebläseatemschutzsystem Adflo™ in belastungsintensiven Umgebungen einen hocheffizienten Atemschutz im robusten und dennoch kompaktem Design mit ergonomischer, einstellbarer Beb Änderung. Das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse verfügt über einen hochwirksamen Partikelfilter, der auf einen optionalen 3M™ Adflo™ Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfe zu bieten oder die Montage eines Geruchsfilterpads gegen Geruchsbelästigungen zu ermöglichen. Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand. Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW). Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5.
Stärken
• Robustes, kompaktes Design
• Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband
• SCHLEIF- und SCHNEID-Modus-Umschaltung bei Verwendung der Blendschutzkassette G5-01/03
• Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW)
• Kompatibel mit vielen Zubehörteilen
• Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren
Anwendungen
Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Sichtfeld | 73 mm x 109 mm |
|---|---|
| Anzahl Sensoren | 4 |
| Gewicht | 615 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen