501825 SPEEDGLAS 9100XX mit Seitenfenster

3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:501825
Rubix:3098563
Hersteller:7000000219
EAN:4046719186839
H501825 SPEEDGLAS 9100XX mit Seitenfenster

Technische Zusammenfassung

Sichtfeld73x107mm
Anzahl Sensoren3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 501825 SPEEDGLAS 9100XX mit Seitenfenster


Der 3M™ Speedglas™ 9100XX Automatik-Schweißhelm bietet höchsten Schutz und exzellente Sicht für professionelle Schweißer. Dank fortschrittlicher Technologie gewährleistet er eine optimale Sicherheit und klare Sicht bei verschiedensten Schweißanwendungen. Entwickelt für eine Vielzahl von Schweißtechniken, kombiniert dieser Helm Komfort, Langlebigkeit und hohe Funktionalität.

Eigenschaften:
Der Schweißhelm verfügt über einen automatisch abdunkelnden Filter (ADF), der sich blitzschnell anpasst und somit die Ermüdung der Augen reduziert. Die ergonomische Bauweise mit seitlichen Sichtfenstern sorgt für ein erweitertes peripheres Sichtfeld, wodurch der Träger seine Umgebung besser wahrnehmen kann.
Dank vielfältiger Einstelloptionen kann der Helm individuell angepasst werden, um einen komfortablen Sitz für lange Einsatzzeiten zu gewährleisten. Der robuste Aufbau schützt zuverlässig vor Funkenflug sowie UV- und IR-Strahlung.
Der Schweißfilter bietet eine gleichmäßige Abdunklung ohne optische Verzerrungen und eine einstellbare Verzögerungsfunktion, die bestimmt, wie schnell der Helm von dunkel auf hell wechselt. Die Verdunkelung kann auf eine feste Stufe eingestellt werden, z. B. auf Helligkeitsstufe 3 für Schleifarbeiten.
Mit einer beeindruckenden Umschaltzeit von 0,1 ms und anpassbarer Lichtbogenerkennung sorgt dieser Helm für eine zuverlässige automatische Verdunkelung. Der Punkt-Schweißmodus schont die Augen und verringert die Belastung bei längeren Schweißarbeiten.
Das hochwertige Speedglas™ 9100 Komfort-Kopfband mit fein justierbarem Ratschenverschluss gewährleistet eine präzise Anpassung und stabilen Sitz. Der Helm ist zudem mit den meisten 3M™ Schutzbrillen sowie Einweg- und Mehrweg-Atemschutzmasken kompatibel.

Spezifikationen:
• Linsentyp: Automatik-Schweißfilter (ADF)
• Schweißfilter: 3M Speedglas™ 9100XX
• Schutzstufen: Dunkelstufen 5, 8-13
• Sichtfeld: 73 mm x 107 mm
• Gewicht: 595 g
• Umschaltzeit Hell-Dunkel: 0,1 ms bei 23 °C
• Umschaltzeit Dunkel-Hell: 40 bis 1300 ms (einstellbar)
• Anzahl der Sensoren: 3
• Batterielaufzeit: Bis zu 2000 Stunden
• Materialien: PPA, PA, PP, TPE, PE, Polycarbonat
• Optische Materialien: Flüssigkristalle, Glas, Polarisationsfilter
• Elektronik: Platinenbaugruppe
• Batterien: Lithium 3V (CR2032)
• UV/IR-Schutz: Dauerhaft, Tönung 13
• Zusätzliche Energieversorgung: Integrierte Solarzellen zur Verlängerung der Batterielaufzeit

Normen:
Der 3M™ Speedglas™ 9100XX Schweißhelm entspricht den europäischen Normen EN 166, EN 175 und EN 379, die eine maximale Sicherheit vor Funkenflug, UV-/IR-Strahlung und mechanischen Einwirkungen garantieren. Die Zertifizierung durch DIN Certco bestätigt die geprüfte Qualität und Schutzleistung.

Markeninformationen:
3M ist eine weltweit führende Marke mit einer breiten Palette an Schutz- und Sicherheitsprodukten für verschiedenste Branchen. Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen für industrielle Sicherheit, Baugewerbe, Gesundheitswesen und mehr. Von persönlicher Schutzausrüstung über Klebstoff- und Schleiftechnologien bis hin zu Reinigung und Signaltechnik – 3M steht für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit

Stärken

• Überlegener Schutz: Zuverlässiger Schutz vor UV-/IR-Strahlung, Funkenflug und Stößen.
• Maximale Sicht: Großes Sichtfeld mit einstellbaren Verdunkelungsstufen.
• Individueller Tragekomfort: Ergonomisches Design und individuell einstellbare Passform.
• Vielseitig einsetzbar: Kompatibel mit verschiedenen Schweißverfahren und Atemschutzlösungen.
• Langlebig & energieeffizient: Robuste Materialien mit Solarunterstützung zur Batterieeinsparung.
• Einfache Wartung: Modulares Design mit austauschbaren Zubehörteilen.

Anwendungen

Diese Schweißmaske ist für eine Vielzahl von Schweißtechniken geeignet und bietet erstklassigen Schutz bei:
• Lichtbogenhandschweißen (MMA, Elektroden)
• MIG/MAG-Schweißen
• TIG-Schweißen
• Plasmaschneiden und -schweißen
• Autogenes Schweißen und Schneiden (Oxyacetylverfahren) (außer Laseranwendungen)
• Schleifarbeiten

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)286x265x286 mm
Gewicht der Verpackung1373 g
Sichtfeld73x107mm
Anzahl Sensoren3
Gewicht595 g
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • 3m:631820
  • rubix:3476530
  • hersteller:7100318470
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
625,24 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite