592800. Schweißmasken 9100mP-Lite, ohne Schweißfilter, 592800
3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:592800
Rubix:3480468
Hersteller:7100112335
EAN:04054596249677



Dokumente
Produktdetails : 592800. Schweißmasken 9100mP-Lite, ohne Schweißfilter, 592800
Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske der Serie 9100 MP ergibt zusammen mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System ein einfach verwendbares Schutzsystem für Kopf, Augen, Gesicht und Atemwege.
Für komfortablen, anwendungsfreundlichen Schutz bei Schweißanwendungen verwenden Sie die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 MP. Sie kombiniert fünf Schutzstufen: Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem- und Gehörschutz (optional). Unsere Schweißmaske verfügt über eine hochklappbare Front, die Ihnen eine große (170 mm × 100 mm) und unversperrte Sicht bietet, die sich hervorragend für Präzisionsschleifarbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen eignet. Passend für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie 9100 (passiv oder automatisch) (separat zu bestellen). Die Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld, wenn Sie die Maske heruntergeklappt tragen. Diese Maske ist mit dem 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz der Serie X – für optionalen Gehörschutz – kompatibel. Verwenden Sie sie zusammen mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System, um Ihr Atemschutz-System zu komplettieren. Für erweiterten Schutz gibt es als Zubehör eine völlig neue Schutzhaube für die Abdeckung von Hals und Schultern (vorne und hinten) (169015) und einen hitzereflektierenden, silberbeschichteten Helmüberzug (169014), die als Zubehör bestellt werden können.
Stärken
• Komfortabler und benutzerfreundlicher Kopf-, Augen-, Gesichts- und Atemschutz
• Hochklappbares Schweißvisier in Kombination mit einem transparenten Schutzvisier (170 mm × 100 mm)
• Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld
• Passend für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter Serie 9100 (passiv oder automatisch) (separat zu bestellen)
• Kombinierbar mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-Systemen
• Auf Kompatibilität mit dem 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz Serie X ausgelegt.
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Sichtfeld | 170 mm x 100 mm |
|---|---|
| Gewicht | 911 g |
| Werkstoff | ppa (schutzscheibe); pa (frontabdeckung); pc (seitenscheiben); pa/pp/tpe/pe (kopfaufhängung); pc + pbt (sicherheitshelm); hdpe (bump cap) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:572800
- rubix:3480467
- hersteller:7000044560
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
716,10 € exkl. MwSt./ Stück