401385 mit 3M Speedglas Automatikschweißfilter 9002NC, 1 Stück

3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9002 Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:401385
Rubix:2848511
Hersteller:7100116824
EAN:4054596275577
H401385 mit 3M Speedglas Automatikschweißfilter 9002NC, 1 Stück
brand logo

Technische Zusammenfassung

Sichtfeld54 x 107mm
Anzahl Sensoren3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 401385 mit 3M Speedglas Automatikschweißfilter 9002NC, 1 Stück


Die 3M™ Speedglas™ 401385 Schweißmaske bietet herausragenden Schutz und erstklassige Leistung für professionelle Schweißer. Ausgestattet mit der automatischen Abdunkelungstechnologie Speedglas™ 9002NC, sorgt sie für eine natürliche Farbwiedergabe und ein erweitertes Sichtfeld. Entwickelt für maximalen Komfort und Langlebigkeit, ist diese Maske ideal für den langfristigen Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Diese leichte Schweißmaske verfügt über ein exklusives Ausatemventil, das den Tragekomfort bei langen Schweißarbeiten erheblich verbessert. Ihr schlankes Profil sorgt für eine hohe Manövrierfähigkeit, insbesondere in engen Arbeitsbereichen. Der automatische Schweißfilter ermöglicht eine klare, realistische Farbwiedergabe für präzisere Schweißarbeiten, während anpassbare Einstellungen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Anwendungen ermöglichen. Zudem ist die Maske mit einem Sicherheitshelm-Adapter kompatibel, was sie besonders für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen prädestiniert.

Spezifikationen:
• Linsentyp: Automatisch abdunkelnd
• Schattierungsstufen: 8 – 12
• Schweißfilter: 3M™ Speedglas™ 9002NC
• Sichtfeld: 54 mm x 107 mm
• Gewicht: 486 g
• Umschaltzeit hell-dunkel: Sehr schnell
• Akkulaufzeit: Bis zu 2000 Stunden
• Batterietyp: CR2032 (ADF)
• Material: Polycarbonat
• Kopfhalterung: Schweißmaske mit Automatikfilter
• Anzahl der Sensoren: 2 (Lichtbogenerkennung)
• Technologie für natürliche Farbwiedergabe
• Kompatibilität: Passend für ältere Schweißmasken der 9000er-Serie
• Halterung mit weichem Ratschenverschluss
• Belüftungskanäle für bessere Luftzirkulation
• Kompatibel mit Gehörschutz: H505B und LEP-100 EU

Normen:
Diese Schweißmaske entspricht den höchsten Sicherheitsstandards:
• EN 175:B – Schutz für Gesicht und Augen
• EN 166:BT – Mechanischer Schutz gegen Stöße

Markeninformationen:
3M kombiniert über ein Jahrhundert Erfahrung mit technologischer Innovation und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen bietet ein breites Produktsortiment – von persönlicher Schutzausrüstung über Klebebänder bis hin zu Produkten für Straßenverkehrssicherheit. Dank eines engagierten Forschungsteams und einem umfangreichen Patentportfolio setzt 3M kontinuierlich neue Maßstäbe in der Bau- und Automobilbranche sowie in vielen weiteren Industrien.

Stärken

• Optimale Sicht: Erweitertes Sichtfeld mit natürlicher Farbwiedergabe für höchste Präzision.
• Hervorragender Komfort: Exklusives Ausatemventil und schlankes Profil für ermüdungsfreies Arbeiten.
• Vielseitigkeit: Geeignet für zahlreiche Schweißverfahren.
• Langlebigkeit: Hohe Akkulaufzeit von bis zu 2000 Stunden.
• Leichtes Design: Reduziertes Gewicht für maximalen Tragekomfort.
• Erweiterte Kompatibilität: Kann mit Sicherheitshelm-Adapter verwendet werden.
• Weicher Ratschenverschluss: Einfache Anpassung – auch mit Handschuhen.
• Schlankes Design: Erhöhte Bewegungsfreiheit in engen Arbeitsbereichen.
• Kratz- und hitzebeständiges Außenschutzvisier.

Anwendungen

Die 3M™ Speedglas™ 401385 Schweißmaske eignet sich ideal für:
• Schweißverfahren: MMA, MIG/MAG, TIG, Plasmaschweißen
• Metallbearbeitung und Reparaturen
• Schleifarbeiten
• Einsätze in anspruchsvollen Umgebungen mit hohen Anforderungen an Schutz und Präzision
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Sichtfeld54 x 107mm
Anzahl Sensoren3
Gewicht486 g
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • 3m:631010
  • rubix:3834970
  • hersteller:7100332291
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
248,58 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite