751120 751120 Speedglas Schweißmaske 100 Black mit100V ADF

3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100005449
Rubix:1960347
Hersteller:7100005449
3M-751120 751120 Speedglas Schweißmaske 100 Black mit100V ADF

Technische Zusammenfassung

Anzahl Sensoren2

Dokumente

Produktdetails : 751120 751120 Speedglas Schweißmaske 100 Black mit100V ADF


Anpassen an die Aufgabe

3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 sind eine ausgezeichnete Wahl für Schweißer auf Einsteigerniveau wie für Profianwender in der Industrie, die im Rahmen ihrer Tätigkeit auch Schweißarbeiten durchführen. Mit einem optionalen Schutzhelmadapter lässt sich diese unverzichtbare Sicherheitsausrüstung problemlos in industrielle Abläufe integrieren und bietet den zuverlässigen persönlichen Schutz und die einfache Funktionalität, die sich jeder Arbeiter wünscht.

Komfort und Schutz

Die Automatik-Schweißschutzscheibe schützt die Augen vor dem intensiven Licht beim MIG-, WIG- und Elektrodenschweißen und ermöglicht gleichzeitig eine unbehinderte Sicht auf den Arbeitsbereich vor, während und nach dem Schweißvorgang.
Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 100 schützt Schweißer vor Funkenflug und Schwebstoffen, und die Automatik-Schweißschutzscheibe schützt die Augen vor dem intensiven Licht beim MIG-, WIG- und Elektrodenschweißen und ermöglicht gleichzeitig eine unbehinderte Sicht auf den Arbeitsbereich vor, während und nach dem Schweißvorgang. Mit einem optionalen Schutzhelmadapter ist diese Maske eine ausgezeichnete Wahl für Schweißer auf Einsteigerniveau, Handwerker und Heimwerker.

Stärken

Schweißmaske mit optionalem Schutzhelmadapter;Ausgezeichnete Wahl für Schweißer auf Einsteigerniveau, Handwerker und Heimwerker.;Automatik-Schweißschutzscheibe mit fünf einstellbaren Dunkelstufen (8–12);Die Automatik-Schweißschutzscheibe verfügt über drei Empfindlichkeitseinstellungen für die individuelle Hell-Dunkel-Umschaltung;Der optionale Schutzhelmadapter ermöglicht die Integration mit Kopfschutz;Zu den Anwendungen gehören Montage- und mechanische Arbeiten, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenarbeiten, Metallreparatur, Schleifen und Schweißen

Anwendungen

Heimwerker;Hobbyschweißer;Instandhaltungsarbeiter;Konstruktionsarbeiter;Landwirte

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Sensoren2
258,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen