579026 Speedglas Schweißmaske 9100 MP ohne ADF
3M™ Speedglas™ Schweißmasken-Upgrade-Kits Serie 9100 MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:579026
Rubix:2849487
Hersteller:7100055580
EAN:04046719965335

Dokumente
Produktdetails : 579026 Speedglas Schweißmaske 9100 MP ohne ADF
Rüsten Sie Ihr bestehendes 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse oder 3M™ Versaflo™ Druckluftreglersystem mit dem 3M™ Speedglas™ Schweißmasken-Upgrade-Kit 9100 MP auf. Unsere Schweißmaske verfügt über einen Schutzhelm und hochklappbaren Schweißfilter 9100XXi (73 mm × 107 mm) vor einem breiten, transparenten Visier (170 mm × 100 mm), das sich hervorragend für Präzisionsschleifarbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen eignet.
Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter Serie 9100 steht ganz im Zeichen unserer hervorragenden optischen Qualität, die sich beispielsweise durch einheitliche Abdunkelung und minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld auszeichnet. Der für professionelle Schweißer konzipierte Schweißfilter 9100XXi verfügt über sieben variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die meisten Lichtbogenschweißverfahren.
3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology bietet höheren Kontrast und natürlichere Farben. Die Dunkel-Hell-Umschaltzeit des Schweißfilters wird von einer Verzögerungsfunktion bestimmt, und die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung kann für ein zuverlässiges Schalten eingestellt werden.
Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld, wenn Sie die Maske heruntergeklappt tragen.
Die Schweißmaske kann mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse oder dem 3M™ Versaflo™ Druckluftregler V-500E kombiniert werden, um einen effektiven und zuverlässigen Atemschutz zu gewährleisten.
Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter Serie 9100 steht ganz im Zeichen unserer hervorragenden optischen Qualität, die sich beispielsweise durch einheitliche Abdunkelung und minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld auszeichnet. Der für professionelle Schweißer konzipierte Schweißfilter 9100XXi verfügt über sieben variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die meisten Lichtbogenschweißverfahren.
3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology bietet höheren Kontrast und natürlichere Farben. Die Dunkel-Hell-Umschaltzeit des Schweißfilters wird von einer Verzögerungsfunktion bestimmt, und die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung kann für ein zuverlässiges Schalten eingestellt werden.
Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld, wenn Sie die Maske heruntergeklappt tragen.
Die Schweißmaske kann mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse oder dem 3M™ Versaflo™ Druckluftregler V-500E kombiniert werden, um einen effektiven und zuverlässigen Atemschutz zu gewährleisten.
3M™ Speedglas™ Schweißmasken-Upgrade-Kit 9100MP, enthält Schweißmaske 9100 MP, Schweißfilter 9100XXi, selbstanpassenden QRS-Luftschlauch und Tragetasche. Das Kit ermöglicht es Benutzern, ihr vorhandenes 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse oder 3M™ Versaflo™ Druckluftreglersystem aufzurüsten.
Stärken
Upgrade-Kit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 MP, Schweißfilter 9100XXi, Luftschlauch und Tragetasche;Erfüllt die Norm EN 379 für Arbeitsschutzhelme;Von vorneherein so konstruiert, dass optional 3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz integriert werden kann;Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 9100XXi bietet variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die meisten Lichtbogenschweißverfahren.;Verzögerungs-Einstellungen ermöglichen es, die Dunkel-Hell-Umschaltzeit des Schweißfilters der Schweißmethode entsprechend zu verlängern.;Für die Kombination mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse oder dem 3M™ Versaflo™ Druckluftregler V-500E
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sensoren | 3 |
|---|---|
| Gewicht | 2610 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.306,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.554,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage