Referenzen
3M:610020
Rubix:2848538
Hersteller:7100185852
EAN:04054596624689

Dokumente
Produktdetails : 610020 G5-01TW
Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5 erfüllt die Anforderungen professioneller Schweißer dank seiner selbstverdunkelnden Technologie und anpassbaren Einstellungen. Er ist mit den Schweißhelmen G5-01 und G5-03 kompatibel und gewährleistet hohe Sicherheit sowie optimalen Sehkomfort. Ideal für Schweißarbeiten, Schleifprozesse und Metallreparaturen, vereint dieser Filter Zuverlässigkeit und Robustheit.
Eigenschaften:
Der Schweißfilter 3M™ Speedglas™ Serie G5 wurde speziell für professionelle Schweißer entwickelt und bietet dank seiner selbstverdunkelnden Technologie sowie anpassbaren Einstellungen höchsten Schutz und optimalen Sehkomfort. Er ist kompatibel mit den Schweißhelmen G5-01 und G5-03 und sorgt für maximale Sicherheit und Effizienz. Ideal für Schweißarbeiten, Schleifen und Metallreparaturen, kombiniert dieser Filter Zuverlässigkeit mit robuster Bauweise.
Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5 zeichnet sich durch seine schnelle automatische Verdunkelung aus, die in nur 0,1 Millisekunden von einem hellen in einen dunklen Zustand übergeht. Diese Funktion schützt sofort vor Blendungen. Die optische Tönung ist zwischen 5, 8 und 14 einstellbar, um sich an verschiedene Schweißprozesse anzupassen. Das großzügige Sichtfeld von 73 mm x 109 mm gewährleistet eine optimale Sicht, während die Delay-Funktion die Übergangszeit von dunkel zu hell individuell anpassbar macht. Zudem kann die Lichtbogenerkennungsempfindlichkeit für eine höhere Zuverlässigkeit justiert werden. Der Filter ist für den professionellen Einsatz konzipiert und vollständig kompatibel mit den G5-01 und G5-03 Schweißhelmen.
Spezifikationen:
• Automatische Aktivierung: Ja
• Sichtfeld (metrisch): 73 mm x 109 mm
• Verzögerungszeit: 50 ms - 1300 ms
• Helligkeitsstufe: Tönung 3
• Anzahl der Sensoren: 4
• UV/IR-Schutz: Tönung 14 (permanent)
• Empfindlichkeit: Stufe 5 (TIG > 1A sowie MIG/MAG, Stabelektrode)
• Umschaltzeit (hell-dunkel): 0,1 ms bei 23 °C
Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1902 als Minnesota Mining & Manufacturing hat sich 3M zu einem führenden globalen Innovationsunternehmen entwickelt. Ursprünglich bekannt für Schleifpapier und Abdeckbänder, beschäftigt das Unternehmen heute über 91.000 Mitarbeiter in 70 Ländern und bietet mehr als 60.000 Produkte an. 3M ist bekannt dafür, wissenschaftliche Konzepte in praxisnahe Lösungen zu verwandeln, die den vielseitigen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.
Eigenschaften:
Der Schweißfilter 3M™ Speedglas™ Serie G5 wurde speziell für professionelle Schweißer entwickelt und bietet dank seiner selbstverdunkelnden Technologie sowie anpassbaren Einstellungen höchsten Schutz und optimalen Sehkomfort. Er ist kompatibel mit den Schweißhelmen G5-01 und G5-03 und sorgt für maximale Sicherheit und Effizienz. Ideal für Schweißarbeiten, Schleifen und Metallreparaturen, kombiniert dieser Filter Zuverlässigkeit mit robuster Bauweise.
Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5 zeichnet sich durch seine schnelle automatische Verdunkelung aus, die in nur 0,1 Millisekunden von einem hellen in einen dunklen Zustand übergeht. Diese Funktion schützt sofort vor Blendungen. Die optische Tönung ist zwischen 5, 8 und 14 einstellbar, um sich an verschiedene Schweißprozesse anzupassen. Das großzügige Sichtfeld von 73 mm x 109 mm gewährleistet eine optimale Sicht, während die Delay-Funktion die Übergangszeit von dunkel zu hell individuell anpassbar macht. Zudem kann die Lichtbogenerkennungsempfindlichkeit für eine höhere Zuverlässigkeit justiert werden. Der Filter ist für den professionellen Einsatz konzipiert und vollständig kompatibel mit den G5-01 und G5-03 Schweißhelmen.
Spezifikationen:
• Automatische Aktivierung: Ja
• Sichtfeld (metrisch): 73 mm x 109 mm
• Verzögerungszeit: 50 ms - 1300 ms
• Helligkeitsstufe: Tönung 3
• Anzahl der Sensoren: 4
• UV/IR-Schutz: Tönung 14 (permanent)
• Empfindlichkeit: Stufe 5 (TIG > 1A sowie MIG/MAG, Stabelektrode)
• Umschaltzeit (hell-dunkel): 0,1 ms bei 23 °C
Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1902 als Minnesota Mining & Manufacturing hat sich 3M zu einem führenden globalen Innovationsunternehmen entwickelt. Ursprünglich bekannt für Schleifpapier und Abdeckbänder, beschäftigt das Unternehmen heute über 91.000 Mitarbeiter in 70 Ländern und bietet mehr als 60.000 Produkte an. 3M ist bekannt dafür, wissenschaftliche Konzepte in praxisnahe Lösungen zu verwandeln, die den vielseitigen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden.
Stärken
• Effektiver Schutz vor Blendung durch schnelle selbstverdunkelnde Technologie
• Individuell anpassbare optische Tönung von 5 bis 14
• Kompatibel mit den Schweißhelmen G5-01 und G5-03 für vielseitige Anwendungen
• Großes Sichtfeld für verbesserte Sicht und Präzision
• Delay-Funktion für eine optimale Einstellung der Übergangszeit von dunkel zu hell
• Anpassbare Empfindlichkeit für eine präzise Lichtbogenerkennung
• Individuell anpassbare optische Tönung von 5 bis 14
• Kompatibel mit den Schweißhelmen G5-01 und G5-03 für vielseitige Anwendungen
• Großes Sichtfeld für verbesserte Sicht und Präzision
• Delay-Funktion für eine optimale Einstellung der Übergangszeit von dunkel zu hell
• Anpassbare Empfindlichkeit für eine präzise Lichtbogenerkennung
Anwendungen
Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5 eignet sich ideal für Anwendungen wie Lichtbogenschweißen, TIG, MIG/MAG sowie Schleif- und Metallreparaturarbeiten. Er ist perfekt für Fachkräfte in der Metallverarbeitung, dem Schiffbau und Reparaturwerkstätten geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Sichtfeld | 73 x 109 mm |
|---|---|
| Anzahl Sensoren | 4 |
| Gewicht | 182 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
653,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage