577700 9100 MP Schweißmaske, ohne ADF H576600
3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:577700
Rubix:2480839
Hersteller:7000044619



Dokumente
Produktdetails : 577700 9100 MP Schweißmaske, ohne ADF H576600
Das 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 MP wurde entwickelt, um Augen und Gesicht vor Strahlung, Funken und Spritzern zu schützen. Dieses System umfasst außerdem einen Atemschutz, einen Kopfschutz, einen optionalen Gehörschutz und ein hochklappbares Schweißervisier.
Wählen Sie 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400, wenn Sie besonderen Komfort und eine schlankes Design wünschen. Die Schutzbrille wiegt nur 19 g und verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße anpassen und dadurch einen sicheren und bequemen Sitz garantieren. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlosen Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich.
Stärken
• 3M™ Speedglas™ 9100 MP Schweißmaske mit 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit
• Breite transparente Visierscheibe
• Im Lieferumfang sind Optionen von 3M™ Speedglas™ 9100 Schweißfiltern enthalten
• Ergonomischer, verstellbarer Kopfbügel für guten Komfort, Helmstabilität und Gewichtsverteilung
• Empfohlen für Baugewerbe, Design und Konstruktion, Schwerindustrie und Anlagenwartung
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Sichtfeld | 100x170 mm |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.833,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.181,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort