631010 Speedglas Schweißermaske mit Schweißfilter G5-01/03NC

3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 E

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:631010
Rubix:3834970
Hersteller:7100332291
EAN:04064035172855
brand logo

Technische Zusammenfassung

Sichtfeld55 mm x 107 mm
Anzahl Sensoren3

Produktdetails : 631010 Speedglas Schweißermaske mit Schweißfilter G5-01/03NC


3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 E, ohne Schweißfilter 631000. Diese Schweißmaske ist mit verschiedenen Schweißfiltern unserer G5 Serie kompatibel. Zusätzlich sind für die Schweißmaske verschiedene Kopf-, Hals- und Schulterabdeckungen verfügbar. Desweiteren können diese mit anderer PSA, z. B. ausgewählte Schutzbrillen und Atemschutzmasken verwendet werden.
Der G5-01 lässt sich individuell einstellen, so dass Sie selbst bestimmen können, wie Sie das Schmelzbad sehen, wie Luft in die Maske geleitet wird und wie Sie die Maske für zusätzlichen Schutz vor Strahlung, Funken und Spritzern konfigurieren. Mit 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, Variable Colour Technology (bei G5-01VC) und einem Heftschweißmodus (bei G5-01TW). Mit der neuen optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr vom Werkstück sehen.

Stärken


• Robustes, kompaktes Design
• Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband
• Funktion „Schleifen und Trennen“ bei den Schweißfiltern G5-01/03 (VC/TW/NC)
• Automatikschweißfilter in drei Varianten erhältlich (VC/TW/NC)

Anwendungen

Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Sichtfeld55 mm x 107 mm
Anzahl Sensoren3
248,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std