Referenzen
Rubix-DE:4063726028464
Rubix:2236162
Hersteller:4063726028464
Produktdetails : 4063726028464 Automatikhelm Solar Protect 2
Automatikhelm Solar Protect 2
Schweißerschutzhelm Solar Protect 2 Ausführung: Mit moderner LCD-Filtertechnologie für hohe Sicherheit (zertifiziert nach EN 379 und EN 175) und Farbechterkennung (True Color). Mit automatischer Schutzstufeneinstellung von Schutzstufe 4 auf Schutzstufe 9-13. Mittels außen liegenden Potenziometer-Drehknopfes kann die Einstellung zwischen Schutzstufe 9 und 13 auch manuell stufenlos eingestellt werden. Zudem verfügt das Gerät über einen Öffnungszeitregler. Hierüber ist die Schaltzeit zwischen dunkel/hell einstellbar. Die Energiezufuhr erfolgt über Solarzellen, sodass ein Batteriewechsel entfällt. Die Vorsatzscheiben und die Blendschutzkassette können schnell und einfach ausgewechselt werden. Anwendung: Geeignet zum MIG/MAG- und Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen ab 40 Ampere.
Schweißerschutzhelm Solar Protect 2 Ausführung: Mit moderner LCD-Filtertechnologie für hohe Sicherheit (zertifiziert nach EN 379 und EN 175) und Farbechterkennung (True Color). Mit automatischer Schutzstufeneinstellung von Schutzstufe 4 auf Schutzstufe 9-13. Mittels außen liegenden Potenziometer-Drehknopfes kann die Einstellung zwischen Schutzstufe 9 und 13 auch manuell stufenlos eingestellt werden. Zudem verfügt das Gerät über einen Öffnungszeitregler. Hierüber ist die Schaltzeit zwischen dunkel/hell einstellbar. Die Energiezufuhr erfolgt über Solarzellen, sodass ein Batteriewechsel entfällt. Die Vorsatzscheiben und die Blendschutzkassette können schnell und einfach ausgewechselt werden. Anwendung: Geeignet zum MIG/MAG- und Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen ab 40 Ampere.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

