611120 Speedglass Hochleistungs-Schweißmaske
3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100339248
Rubix:3320009
Hersteller:7100339248
EAN:00068060858108
Dokumente
Produktdetails : 611120 Speedglass Hochleistungs-Schweißmaske
Der G5-01 lässt sich individuell einstellen, so dass Sie selbst bestimmen können, wie Sie das Schmelzbad sehen, wie Luft in die Maske geleitet wird und wie Sie die Maske für zusätzlichen Schutz vor Strahlung, Funken und Spritzern konfigurieren. Mit 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, Variable Colour Technology (bei G5-01VC) und einem Heftschweißmodus (bei G5-01TW). Mit der neuen optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr vom Werkstück sehen.
Die 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 wurde speziell für Hochleistungs-Schweißarbeiten entwickelt. Die Maske ist mit der Hochklappfunktion ausgestattet, die es Ihnen erlaubt, problemlos zwischen Schweiß- und Schleifarbeiten zu wechseln, ohne zwischenzeitig den Gebläseatemschutz aufheben zu müssen.
Stärken
Die optional erhältliche 3M™ Speedglas™ Schweißschutzscheibe G5-01TW bietet variable Dunkelstufen (5, 8–13) und einen Komfortmodus für Heftschweißen. Die ebenfalls optional erhältliche 3M™ Speedglas™ Schweißschutzscheibe G5-01VC bietet variable Dunkelstufen (5, 8–14) plus Variable Color Technology.;Das große (104 mm × 170 mm) Klarsichtvisier ist gebogen und bietet eine gute Sicht nach oben, unten und zur Seite;Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Komfort: Das innovative Luftstromoptimierungssystem der Schweißmaske G5-01 ermöglicht es Ihnen, den Luftstrom zum Gesicht oder zum Visier zu leiten – oder eine Kombination aus beidem zu wählen.;Das schlanke und ergonomische Design der Schweißmaske G5-01 erleichtert die Nutzung in beengten Schweißbereichen;Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren
Technische Informationen
Attribute
| Sichtfeld | 104 x 170 mm |
|---|---|
| Anzahl Sensoren | 4 |
| Gewicht | 973 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.104,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.314,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
