572800 Schweißmasken 9100mP, ohne Schweißfilter, 572800

3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 MP

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:572800
Rubix:3480467
Hersteller:7000044560
EAN:04046719604852
brand logo

Technische Zusammenfassung

Sichtfeld170x100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 572800 Schweißmasken 9100mP, ohne Schweißfilter, 572800


Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske der Serie 9100 MP ergibt zusammen mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System ein einfach verwendbares Schutzsystem für Kopf, Augen, Gesicht und Atemwege.
Für komfortablen, anwendungsfreundlichen Schutz bei Schweißanwendungen verwenden Sie die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 MP. Sie kombiniert fünf Schutzstufen: Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem- und Gehörschutz (optional). Unsere Schweißmaske verfügt über eine hochklappbare Front, die Ihnen eine große (170 mm × 100 mm) und unversperrte Sicht bietet, die sich hervorragend für Präzisionsschleifarbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen eignet. Passend für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie 9100 (passiv oder automatisch) (separat zu bestellen). Die Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld, wenn Sie die Maske heruntergeklappt tragen. Diese Maske ist mit dem 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz der Serie X – für optionalen Gehörschutz – kompatibel. Verwenden Sie sie zusammen mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System, um Ihr Atemschutz-System zu komplettieren. Für erweiterten Schutz gibt es als Zubehör eine völlig neue Schutzhaube für die Abdeckung von Hals und Schultern (vorne und hinten) (169015) und einen hitzereflektierenden, silberbeschichteten Helmüberzug (169014), die als Zubehör bestellt werden können.

Stärken


• Komfortabler und benutzerfreundlicher Kopf-, Augen-, Gesichts- und Atemschutz
• Hochklappbares Schweißvisier in Kombination mit einem transparenten Schutzvisier (170 mm × 100 mm)
• Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld
• Passend für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter Serie 9100 (passiv oder automatisch) (separat zu bestellen)
• Kombinierbar mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-Systemen
• Auf Kompatibilität mit dem 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz Serie X ausgelegt.

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)273x294x497 mm
Gewicht der Verpackung2171 g
Sichtfeld170x100 mm
Gewicht1000 g
Werkstoffppa; pa; pc; pa/pp/tpe/pe; pc+pbt
716,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
852,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen