432002 Schweißmaske, Frontabdeckung, 9002NC, 432002
3M™ Speedglas™ Schweißmaske, Frontabdeckungen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:432002N
Rubix:3480698
Hersteller:7100115362
EAN:04054596275652

Produktdetails : 432002 Schweißmaske, Frontabdeckung, 9002NC, 432002
Mit Frontabdeckungen für 3M™ Schweißmasken bietet Ihnen die Schweißmaske optimalen Komfort und Schutz. Unsere Ersatzteile ersetzen abgenutzte oder beschädigte Frontabdeckungen für das transparente Schutzvisier von 3M™ Speedglas™ Schweißmasken. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.
Frontabdeckungen für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Innenvisiers.
Stärken
Austausch-Frontabdeckung, die das transparente Schutzvisier hält;Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort;Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus, wenn Lochfraß, Kratzer oder andere Schäden auftreten.;Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken
Anwendungen
Verwendung für Schweißanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Sichtfeld | 54 x 107 mm |
|---|---|
| Anzahl Sensoren | 2 |
| Gewicht | 61,5 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage