631830 Schweißmaske G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03VC

3M™ Speedglas™ Schweißmasken G5-03 Pro

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:631830
Rubix:3476531
Hersteller:7100318469
EAN:04064035137441
brand logo

Technische Zusammenfassung

Sichtfeld73 mm x 109 mm
Anzahl Sensoren4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 631830 Schweißmaske G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03VC


Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro nutzt die Technologie der nächsten Generation, um dynamischen Schweißschutz zu bieten. Dieses Schweißmasken-Setup wurde intuitiv für die Herausforderungen bei der Arbeit entwickelt und verfügt über eine haptische Tippfunktion zum Aktivieren des Schleif- bzw. Schneidmodus. Wir nutzen schon heute die Schweißtechnologie der Zukunft: Statten Sie die 3M™Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro mit verschiedenen Zubehörteilen wie Helmlampe, Nackenschutz und Kopfschutz aus, um den Helm so zu konfigurieren, dass er Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Die 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte wurden entwickelt, um den Sitz, die Funktion und die Effizienz zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Ihre tägliche Arbeit zu erfüllen. Der ExoFit™ wurde höher positioniert, um Ihren steigenden Erwartungen weiter gerecht zu werden und Ihnen beim Erreichen neuer Höhen behilflich zu sein. ExoFit™ Auffanggurte entwickeln sich aufgrund der Forschung in Technik und Bauwesen weiter und werden ergänzt durch Fortschritte bei neuen Materialien und Technologien. 3M™ DBI-SALA® ist Ihnen mit einem innovativen Angebot an Auffanggurten behilflich und unterstützt Ihr Team dabei, größere Höhen zu erreichen. Steigen Sie auf die nächste Generation von 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 und XE200 Auffanggurten um, damit sich Ihre Mitarbeiter selbst an unbequemen Orten wohl fühlen.

Stärken


• Robustes, kompaktes Design
• Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband
• SCHLEIF- und SCHNEID-Modus-Umschaltung bei Verwendung der Blendschutzkassette G5-01/03
• Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW)
• Kompatibel mit vielen Zubehörteilen
• Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren

Anwendungen

Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Sichtfeld73 mm x 109 mm
Anzahl Sensoren4
Gewicht635 g
745,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
887,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen