631000 Schweißmaske G5-03 E, ohne Schweißfilter
3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 E
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:631000
Rubix:3862305
Hersteller:7100332285
EAN:04064035172893






Produktdetails : 631000 Schweißmaske G5-03 E, ohne Schweißfilter
3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 E, ohne Schweißfilter 631000. Diese Schweißmaske ist mit verschiedenen Schweißfiltern unserer G5 Serie kompatibel. Zusätzlich sind für die Schweißmaske verschiedene Kopf-, Hals- und Schulterabdeckungen verfügbar. Desweiteren können diese mit anderer PSA, z. B. ausgewählte Schutzbrillen und Atemschutzmasken verwendet werden.
Die 3M™ Speedglas™ G5-03 E Schweißmaske ist eine vielseitige, kostengünstige Schweißmaske mit der 3M™ Speedglas™ Markenqualität. Dieses einzigartige Modell der Serie G5-03 für Schleif- und Schneidarbeiten bietet eine gute Abdeckung bei gleichzeitig schmalem Design und geringem Gewicht. Die 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5 bieten je nach Ausführung die 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, (Modell G5-01/03VC) und einen Heftschweißmodus (Modell G5-01/03TW). Mit der neuen optionalen 3M™ Speedglas™ Helmlampe können Sie außerdem mehr vom Werkstück sehen. Um die Flexibilität vor Ort zu erhöhen, sind viele Ersatzteile der Serie G5-03 auch mit der Serie G5-01 kompatibel. Dadurch müssen Sie einen geringeren Bestand an Ersatzteilen vorhalten und behalten gleichzeitig die Flexibilität, Ihre Ausrüstung anzupassen.
Stärken
• Robustes, kompaktes Design
• Ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband
• Funktion „Schleifen und Trennen“ bei den Schweißfiltern G5-01/03 (VC/TW/NC)
• Automatikschweißfilter in drei Varianten erhältlich (VC/TW/NC)
Anwendungen
Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Sichtfeld | 55 mm x 107 mm |
|---|---|
| Anzahl Sensoren | 3 |
| Gewicht | 595 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage