X1P5E 3M™ Helmkapsel X1P3E
3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100095526
Rubix:2484914
Hersteller:7100095526
EAN:04054596135406



Dokumente
Produktdetails : X1P5E 3M™ Helmkapsel X1P3E
Die 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer sind unsere leichten Gehörschützer mit bequemen, weichen Dämmkissen. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme.
Wählen Sie 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400, wenn Sie besonderen Komfort und eine schlankes Design wünschen. Die Schutzbrille wiegt nur 19 g und verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße anpassen und dadurch einen sicheren und bequemen Sitz garantieren. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlosen Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich.
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel je nach Modell um 26–27 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
• Der breite, flache Kopfbügel ist elektrisch isoliert und macht den Gehörschutz elektrisch resistent oder „dielektrisch“
• Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
• Schlank und leicht – hervorragende Kompatibilität mit anderer PSA
• Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für eine wirksame akustische Abdichtung und eine zuverlässige Schutzwirkung
• Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
• Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
• Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
• Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 27 dB |
|---|---|
| Gewicht | 182,6 g |
| Farbe | grün |
| Faltbar | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen