HRXS220A HRXS220A Peltor WorkTunes Pro FM Radio Gehörschutz
3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:HRXS220A
Rubix:2041458
Hersteller:7100088416
EAN:04054596123281





Dokumente
Produktdetails : HRXS220A HRXS220A Peltor WorkTunes Pro FM Radio Gehörschutz
Mit dem 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset können Sie FM- und AM-Rundfunksender empfangen und bis zu 5 Sender speichern. Unser Headset ist als eigenständiges Headset mit Kopfbügel oder als helmbefestigtes Modell lieferbar, hat einen 3,5 mm Stereo-Audioeingang und eine automatische Abschaltfunktion, um die Batterie zu schonen.
Mit dem 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset können Sie Ihr Gehör schützen und FM- und AM-Rundfunksender empfangen. Mit schneller digitaler Sendersuche und der Möglichkeit, bis zu 5 Sender zu speichern, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören und gleichzeitig gesundheitsgefährdende Pegel von Umgebungsgeräuschen abdämmen. Unser Headset ist flexibel und einfach zu bedienen. Die eingebaute Antenne verhindert ein Hängenbleiben an der Ausrüstung, da keine Kabel nötig sind. Ein 3,5 mm Audioeingang ermöglicht den Anschluss an andere Geräte wie Funkgeräte, Telefone oder Tablets. Es enthält eine automatische Ausschaltfunktion. Diese spart Energie ein, wenn das Headset bei Nichtverwendung nach 4 Stunden abgeschaltet wird. Eine Anzeige für niedrigen Batteriestand warnt Sie vorab, wenn ein Auswechseln notwendig ist. Die Elektronik befindet sich im äußeren Teil der Kapsel, um Platz zu schaffen und Korrosion durch Feuchtigkeit zu reduzieren.
Stärken
• Schützen Sie Ihr Gehör vor schädlichen Lärmpegeln, und hören Sie FM- oder AM-Rundfunksender
• Die eingebaute Antenne verhindert ein Hängenbleiben an der Ausrüstung
• Speichern Sie bis zu 5 Ihrer bevorzugten Rundfunksender
• 3,5-mm-Stereo-Audioeingangsstecker ermöglicht Ihnen den Anschluss an externe Geräte
• Automatische Ausschaltfunktion schont die Batterie
• Anzeige von niedrigem Batteriestand warnt im Voraus, wenn Auswechseln nötig ist
• Die Elektronik befindet sich im äußeren Teil der Kapsel, um Korrosion durch Schweiß zu reduzieren
Anwendungen
Landwirtschaft - Maschinenbedienung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 603,3 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
| Gewicht | 566 g |
| Farbe | schwarz |
| Faltbar | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std