X2P5E Kapselgehörschützer,gelb, Helmbefestigung, X2P5E

3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:X2P5E
Rubix:3480624
Hersteller:7100095525
EAN:04054596135444
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR31 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X2P5E Kapselgehörschützer,gelb, Helmbefestigung, X2P5E


Die 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer sind unsere innovativen Gehörschützer mit modernem und schlanken Kapseldesign. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme.
Für komfortablen, anwendungsfreundlichen Schutz bei Schweißanwendungen verwenden Sie die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 MP. Sie kombiniert fünf Schutzstufen: Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem- und Gehörschutz (optional). Unsere Schweißmaske verfügt über eine hochklappbare Front, die Ihnen eine große (170 mm × 100 mm) und unversperrte Sicht bietet, die sich hervorragend für Präzisionsschleifarbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen eignet. Passend für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie 9100 (passiv oder automatisch) (separat zu bestellen). Die Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld, wenn Sie die Maske heruntergeklappt tragen. Diese Maske ist mit dem 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz der Serie X – für optionalen Gehörschutz – kompatibel. Verwenden Sie sie zusammen mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System, um Ihr Atemschutz-System zu komplettieren. Für erweiterten Schutz gibt es als Zubehör eine völlig neue Schutzhaube für die Abdeckung von Hals und Schultern (vorne und hinten) (169015) und einen hitzereflektierenden, silberbeschichteten Helmüberzug (169014), die als Zubehör bestellt werden können.

Stärken


• Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 30–31 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
• Der breite, flache Kopfbügel ist elektrisch isoliert und macht den Gehörschutz elektrisch resistent oder „dielektrisch“
• Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
• Schlank und leicht – hervorragende Kompatibilität mit anderer PSA
• Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für eine wirksame akustische Abdichtung und eine zuverlässige Schutzwirkung
• Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
• Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
• Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
• Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR31 dB
Gewicht226 g
Farbegelb
Faltbarnein
360,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
429,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage