X5P3E PP30410005, Helmbefestiung

3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000103996
Rubix:1856641
Hersteller:7000103996
EAN:4046719695546
KAPSELGEHÖRSCHUTZ X5P3E, SW, SNR 36 PP30410005, Helmbefestiung

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR36 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X5P3E PP30410005, Helmbefestiung


3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer sind unser innovativer Gehörschutz mit außergewöhnlicher Leistung – doppelter Schutz ist damit nicht mehr erforderlich. Sie bieten die gleichen Premium-Funktionen, die Sie von der 3M Peltor X Serie erwarten, und dämmen den Geräuschpegel um bis zu 37 dB.
Schützen Sie sich mit transparenten 3M™ Schweißvisieren und -scheiben vor Schweißfunken und -spritzern. Diese durchsichtigen Ersatzvisiere und -scheiben sind für den Ersatz von lochfraßgeschädigten, zerkratzten oder anderweitig abgenutzten oder beschädigten Teilen diverser Produkte unseres Schweißschutz-Portfolios vorgesehen. Regelmäßiges Überprüfen der Ausrüstung verlängert die Nutzlebensdauer. Visierscheiben und -schilder sollten ausgetauscht werden, wenn sie zerkratzt, lochfraßgeschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen sind. Regelmäßig mit einem fusselfreien Tuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen.

Stärken


• Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 36–37 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
• Verfügbar als elektrisch isolierte und resistente oder „dielektrische“ Ausführung als Kopfbügel-Modell A und Modell P5 mit Helmbefestigung
• Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
• Trotz der größeren Kapseln ist der X5 Kapselgehörschützer leicht und zeichnet sich durch sein exzellentes Gleichgewicht und seinen Tragekomfort aus
• Dank des speziell entwickelten Schaumstoffs in den Gehörschutzstöpseln und Ohrpolstern und des innovativen Abstandshalters und Kapseldesigns ist der 3M Peltor X Series X5 der Kapselgehörschützer mit der höchsten Dämmung der PELTOR Serie
• Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
• Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
• Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
• Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR36 dB
Farbeschwarz
Faltbarnein
49,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std