Referenzen
Uvex:2630020
Rubix:3527137
EAN:4031101928821

Produktdetails : 26300 K-SERIES10 K20 Kapsel-Gehörschutz K20
Faltbarer, gepolsterter Kopfbügel. Optimale Muschelgeometrie, die das äußere Ohr ohne Druck umschließt. 30 dB Dämmwert. Entspricht der Norm EN 352-1
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 33 dB |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Faltbar | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
