H520B PP30440003, Nackenbügel H520B
KAPSELGEHÖRSCHUTZ OPTIME II, SNR 31 B PP30440003, Nackenbügel H520B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000039620
Rubix:1531289
Hersteller:7000039620
EAN:04046719382644




Dokumente
Produktdetails : H520B PP30440003, Nackenbügel H520B
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer wurden entwickelt, um Lärm effektiv um durchschnittlich 31 dB (SNR) zu reduzieren und bieten damit erstklassigen Gehörschutz. Dieses Modell mit Nackenbügel wurde speziell konzipiert, um eine optimale Kompatibilität mit anderer Schutzausrüstung zu gewährleisten. Es kann problemlos mit Schutzhelmen, Masken und Visieren kombiniert werden, was es besonders geeignet für Arbeitsumgebungen macht, in denen kombinierter Schutz erforderlich ist.
Eigenschaften:
Diese 3M Gehörschützer bieten eine Vielzahl technischer Merkmale, die für lärmintensive Umgebungen ausgelegt sind und sowohl einen hohen Schutz als auch hervorragenden Komfort bieten. Die Doppelschalen-Konstruktion ermöglicht eine besonders wirksame Dämpfung tieffrequenter Geräusche. Die breiten, weich gepolsterten Dichtungsringe bestehen aus Schaumstoff und sorgen für eine optimale Abdichtung, ohne dabei unangenehmen Druck auf die Ohren auszuüben – auch bei längerer Tragedauer. Die Schaumstoffpolster sind austauschbar, um die Lebensdauer des Gehörschutzes zu verlängern. Dank des großzügigen Innenraums der Kapseln wird die Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung minimiert, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht. Darüber hinaus sind diese Kapselgehörschützer mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validierungssystem kompatibel, das eine präzise individuelle Schutzbewertung ermöglicht. Das Nackenbügel-Design erlaubt eine mühelose Kombination mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen wie Schutzhelmen, Visieren oder Atemschutzmasken.
Spezifikationen:
• Lärmdämmung: 31 dB (SNR)
• Gewicht: 195 g
• Nackenbügel: Edelstahl, PVC, Acetal
• Kapseln: ABS-Kunststoff
• Dämpfender Schaumstoff: Polyätherschaum
• Polster: Polyurethanschaum mit PVC-Ummantelung
• HML-Werte: H (Hochfrequenz) = 34 dB, M (Mittelfrequenz) = 29 dB, L (Tieffrequenz) = 20 dB
• Farbe: Grün
• Hygieneset: 3M HY52
Normen:
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer entsprechen der Norm EN 352:2020 und bieten einen hochwertigen Schutz vor industriellen Lärmquellen. Sie sind CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425.
Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine Innovationskraft und sein umfangreiches Produktportfolio, das zahlreiche professionelle Anforderungen abdeckt. Von alltäglicher Sicherheit bis hin zu spezialisierten Lösungen für Automobil-, Transport- und Baubranchen investiert 3M kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen.
Eigenschaften:
Diese 3M Gehörschützer bieten eine Vielzahl technischer Merkmale, die für lärmintensive Umgebungen ausgelegt sind und sowohl einen hohen Schutz als auch hervorragenden Komfort bieten. Die Doppelschalen-Konstruktion ermöglicht eine besonders wirksame Dämpfung tieffrequenter Geräusche. Die breiten, weich gepolsterten Dichtungsringe bestehen aus Schaumstoff und sorgen für eine optimale Abdichtung, ohne dabei unangenehmen Druck auf die Ohren auszuüben – auch bei längerer Tragedauer. Die Schaumstoffpolster sind austauschbar, um die Lebensdauer des Gehörschutzes zu verlängern. Dank des großzügigen Innenraums der Kapseln wird die Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung minimiert, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht. Darüber hinaus sind diese Kapselgehörschützer mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validierungssystem kompatibel, das eine präzise individuelle Schutzbewertung ermöglicht. Das Nackenbügel-Design erlaubt eine mühelose Kombination mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen wie Schutzhelmen, Visieren oder Atemschutzmasken.
Spezifikationen:
• Lärmdämmung: 31 dB (SNR)
• Gewicht: 195 g
• Nackenbügel: Edelstahl, PVC, Acetal
• Kapseln: ABS-Kunststoff
• Dämpfender Schaumstoff: Polyätherschaum
• Polster: Polyurethanschaum mit PVC-Ummantelung
• HML-Werte: H (Hochfrequenz) = 34 dB, M (Mittelfrequenz) = 29 dB, L (Tieffrequenz) = 20 dB
• Farbe: Grün
• Hygieneset: 3M HY52
Normen:
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer entsprechen der Norm EN 352:2020 und bieten einen hochwertigen Schutz vor industriellen Lärmquellen. Sie sind CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425.
Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine Innovationskraft und sein umfangreiches Produktportfolio, das zahlreiche professionelle Anforderungen abdeckt. Von alltäglicher Sicherheit bis hin zu spezialisierten Lösungen für Automobil-, Transport- und Baubranchen investiert 3M kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen.
Stärken
• Effektive Geräuschreduzierung um 31 dB (SNR) für optimalen Schutz in lärmintensiven Umgebungen
• Ergonomisches Design für maximalen Tragekomfort auch über längere Zeiträume
• Weiche, abdichtende Schaumstoffpolster reduzieren den Druck auf die Ohren
• Nackenbügel-Design ermöglicht vielseitige Anwendung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen
• Austauschbare Hygienesets zur Verlängerung der Lebensdauer des Gehörschutzes
• Ergonomisches Design für maximalen Tragekomfort auch über längere Zeiträume
• Weiche, abdichtende Schaumstoffpolster reduzieren den Druck auf die Ohren
• Nackenbügel-Design ermöglicht vielseitige Anwendung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen
• Austauschbare Hygienesets zur Verlängerung der Lebensdauer des Gehörschutzes
Anwendungen
Diese Gehörschützer eignen sich ideal für den Einsatz in extrem lauten Umgebungen, in denen eine zuverlässige Lärmreduzierung erforderlich ist. Sie sind perfekt für Baustellen, landwirtschaftliche Arbeiten oder Flughäfen, wo hohe Lärmpegel das Gehör gefährden können. Dank ihres ergonomischen Designs sind sie für den langfristigen Gebrauch geeignet und bieten auch bei ganztägiger Nutzung hervorragenden Komfort.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 312 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 31 dB |
| Gewicht | 0,185 g |
| Farbe | grün |
| Faltbar | nein |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std