KAPSEL-GH UVEX K3 PP30490003

Kapselgehörschutz K3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:2600003
Rubix:2706950
EAN:4031101592947
KAPSEL-GH UVEX K3 PP30490003

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR33 dB
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KAPSEL-GH UVEX K3 PP30490003


Diese Gehörschutzkapseln wurden entwickelt, um einen zuverlässigen Gehörschutz zu bieten. Das Modell kombiniert eine angenehm weiche Oberfläche mit einem geringen Gewicht, sodass es auch über längere Zeiträume komfortabel getragen werden kann.

Eigenschaften:
Die Uvex K3 Gehörschutzkapseln zeichnen sich durch einen höhenverstellbaren Kopfbügel aus, der einen stabilen Sitz unterstützt, ohne dabei übermäßigen Druck zu erzeugen. Dank ihres leichten Designs und des kompakten Volumens eignen sie sich ideal für das dauerhafte Tragen. Die weiche Oberfläche der Kapseln sowie der gepolsterte Kopfbügel erhöhen den Tragekomfort zusätzlich. Der Memory-Foam im Inneren der Kapseln unterstützt ein langes Tragen, indem er das Komfortgefühl verbessert und auch bei Bewegungen für einen sicheren Sitz sorgt. Das Produkt gehört zur uvex K-Series und ist in den Farben Schwarz und Rot erhältlich. Die verwendeten Materialien umfassen ABS-Copolymere für die Schale sowie eine Kombination aus Memory-Foam und Polyethylen für die Innenpolsterung. Darüber hinaus bietet dieses Modell eine verstärkte Dämmleistung im Bereich hoher Frequenzen.

Spezifikationen:
• Passiver Gehörschutzkapselgehörschutz
• Gewicht: 277 g
• Schalldämmung SNR: 33 dB
• H-Wert: 36 dB
• M-Wert: 30 dB
• L-Wert: 22 dB
• Farbe: schwarz / rot
• Material der Kapsel: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
• Polstermaterial: Memory-Foam und Polyethylen (PE)
• Einsatzbereich Schall: dauerhafte Expositionen bis 113 dB oder Spitzen bis 125 dB
• Modell mit gepolstertem Kopfbügel

Normen:
• Entspricht der Norm EN 352-1, welche die Anforderungen an auf Kopfbügel montierte Gehörschutzkapseln sowie deren akustische Leistung festlegt
• Entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425, welche die grundlegenden Anforderungen für persönliche Schutzausrüstungen regelt, die in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden

Stärken

• Hoher Tragekomfort durch das geringe Gewicht des Modells
• Vielseitiger Gehörschutz dank einer SNR-Dämmung von 33 dB
• Stabiler Sitz durch präzise Höhenverstellung
• Langes Tragen wird durch die mit Memory-Foam gepolsterten Kapseln erleichtert
• Weniger Ermüdung durch den gepolsterten Kopfbügel

Anwendungen

Dieser Gehörschutz eignet sich für Arbeitsumgebungen mit regelmäßiger Lärmbelastung, beispielsweise in Werkstätten, Produktionsbereichen oder Wartungszonen. Er kann in Bereichen wie der Fertigungsindustrie, Logistik, Montage oder der technischen Instandhaltung eingesetzt werden. Ebenso ist er für Arbeitsplätze geeignet, an denen ein kontinuierliche Schallpegel bis 113 dB oder kurzfristige Spitzen bis 125 dB auftreten können. Dazu zählen zum Beispiel bestimmte Anwendungen beim Sägen, Schleifen, bei mechanisierter Handhabung oder beim Betrieb motorisierter Geräte.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht277 g
Globaler Dämmwert SNR33 dB
Farbeschwarz
Faltbarnein
HerkunftslandFI
26,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen