H540AV H540AV Kapselgehörsch. Optime III Kopfbügel HiViz gelb SNR35

3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000038211
Rubix:1992463
Hersteller:7000038211
EAN:4046719361144
H540AV H540AV Kapselgehörsch. Optime III Kopfbügel HiViz gelb SNR35

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR35 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H540AV H540AV Kapselgehörsch. Optime III Kopfbügel HiViz gelb SNR35


Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer sind unsere leistungsstarken Gehörschützer, die für extrem laute Umgebungen entwickelt wurden und Lärmpegel um bis zu 34 dB dämmen. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz minimiert. Außerdem verfügen sie über bequeme, weiche, breite Polster, die den Druck um die Ohren herum vermindern. Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe.
Für komfortablen, stabilen und leichtgewichtigen Kopfschutz mit Beständigkeit gegen niedrigen Temperaturen, verwenden Sie 3M™ Schutzhelme der Serie H700. Der belüftete Kopfbügel bietet verbesserten Komfort und die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Sie sind mit Pinlock- oder Ratschenverschluss verfügbar und zugelassen für den Einsatz bei -30 °C (EN397:2012) und -50 °C (GOST EN397:2012).

Stärken


• Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 33–34 dB. Gemäß EN 352:2020 getestet.
• Minimierter Resonanzeffekt durch Doppelschalentechnologie
• Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
• Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.
• Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
• Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe
• Extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien
• Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR35 dB
Gewicht343,6 g
Farbegelb
Faltbarnein
366,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
436,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen