L-0559-1.8 ORANGE SCHWARZ GRAU Verbindungsmittel Y-Flexband SKYSAFE PRO FLEX Y
Verbindungsmittel Skysafe Pro Flex Y
Siehe technische InformationenReferenzen
Skylotec:L-0559-1,8
Rubix:1696743
EAN:4030281180654

Technische Zusammenfassung
| Typ | l-0559-1,8 orange schwarz grau verbindungsmittel y-flexband skysafe pro flex y |
|---|
Produktdetails : L-0559-1.8 ORANGE SCHWARZ GRAU Verbindungsmittel Y-Flexband SKYSAFE PRO FLEX Y
Universelles Dämpfersystem von 50 - 140 kg
● Max. Fangstoß unter 6kN, Auffangweg max. 1,75 m
● Endfestigkeit 22kN
● RESCUE LOOPS ermöglichen direkte Befestigung des Rettungsgeräts am Falldämpfer
● Erhältlich mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen und wahlweise mit einem, oder zwei Strängen (I/Y)
● Norm: EN 354:2010, EN 355:2002 Anwendungsbereich: Windenergie, Offshore Industrie, Aufzugsbau, Energie-/Freileitungsbau, Telekommunikation
● Max. Fangstoß unter 6kN, Auffangweg max. 1,75 m
● Endfestigkeit 22kN
● RESCUE LOOPS ermöglichen direkte Befestigung des Rettungsgeräts am Falldämpfer
● Erhältlich mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen und wahlweise mit einem, oder zwei Strängen (I/Y)
● Norm: EN 354:2010, EN 355:2002 Anwendungsbereich: Windenergie, Offshore Industrie, Aufzugsbau, Energie-/Freileitungsbau, Telekommunikation
FS 90 ALU / STAK TRI (Y)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | l-0559-1,8 orange schwarz grau verbindungsmittel y-flexband skysafe pro flex y |
|---|---|
| Zolltarifcode | 56090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std