849117 AUTOMATIK 2,5 MTR. Höhensigerät 5 mm Gurt Aufroller Falldämpfer bis 140 kg
Höhensicherungsgerät 2,5 M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:849117
Rubix:3238531
EAN:3660338091384

Dokumente
Produktdetails : 849117 AUTOMATIK 2,5 MTR. Höhensigerät 5 mm Gurt Aufroller Falldämpfer bis 140 kg
360: 2002
Höhensicherungsgerät mit Gurt, Breite 50 mm und Länge 2,5 m. Ausgestattet mit Schutzgehäuse, Falldämpfer, Drehwirbel mit integriertem Sturzindikator und Schraubanschluss, 17-mm-Öffnung für die Verbindung mit dem Gurtzeug.
EINSATZBEREICHE
Für Arbeitseinsätze in Höhen mit Bewegungsspielraum unter 2,5 m. Bauwesen, Industrie, Wartung (Fensterputzer, Aufzugswartung, Lüftungswartung, Transformatoren usw.)
VORTEILE
Widerstand über 15 kN.
Höhensicherungsgerät mit Gurt, Breite 50 mm und Länge 2,5 m. Ausgestattet mit Schutzgehäuse, Falldämpfer, Drehwirbel mit integriertem Sturzindikator und Schraubanschluss, 17-mm-Öffnung für die Verbindung mit dem Gurtzeug.
EINSATZBEREICHE
Für Arbeitseinsätze in Höhen mit Bewegungsspielraum unter 2,5 m. Bauwesen, Industrie, Wartung (Fensterputzer, Aufzugswartung, Lüftungswartung, Transformatoren usw.)
VORTEILE
Widerstand über 15 kN.
Einziehbares Auffanggerät + Gurtband Lg 2.50 M A R
Stärken
Auch geeignet für Arbeitseinsätze in geringer Höhe, da die Arretierung fast sofort einschnappt, wodurch die Fallhöhe sehr gering ist
Technische Informationen
Attribute
| Typ | automatischer einholung |
|---|---|
| Länge | 2,5 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort