3101523 Höhensicherungsgerätmit Verankerungskarabiner
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgeräte
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:3101523
Rubix:3480097
Hersteller:7100247569
EAN:00840779199549



Technische Zusammenfassung
| Typ | persönliches höhensicherungsgerät mit anschlagshakenkarabiner - für arbeiten in heißen umgebungen |
|---|
Produktdetails : 3101523 Höhensicherungsgerätmit Verankerungskarabiner
Das für Arbeiten in der Höhe in Umgebungen mit Hitzequellen konzipierte Höhensicherungsgerät DBI-SALA® Nano-Lok™ von 3M behindert die Bewegungen des Trägers nicht. Es vereint ein kompaktes Format, ein Bremssystem mit schneller Auslösung und ein feuerbeständiges Gurtband.
Eigenschaften:
Das Gerät verfügt über eine drehbare Verankerungsschlaufe in Verbindung mit einem Karabinerhaken und ermöglicht einen direkten Anschluss an die meisten Auffanggurte. Das Bremssystem mit schneller Auslösung erkennt die Fallgeschwindigkeit und begrenzt so den Bremsweg. Das aus Nylon-Thermoplast gefertigte Gehäuse ist stoßfest und bewahrt dabei ein leichtes und kompaktes Format, das auf dem Rücken des Trägers nahezu nicht spürbar ist.
Das feuerbeständige Gewebegurtband zeichnet sich durch eine Verstärkung aus Nomex®/Kevlar®-Faser aus, die gegen Funken und Schweißspritzer beständig ist. Ein visueller Sturzindikator zeigt jede vorherige Beanspruchung der Ausrüstung an, während ein externer Falldämpfer mit hoher Kapazität dazu beiträgt, die beim Auffangen eines Sturzes auf den Anwender übertragenen Kräfte zu verringern.
Dieser Artikel gehört zur Nano-Lok™-Reihe, die mehrere Konfigurationen umfasst, welche für verschiedene Arten von Anwendungen der Absturzsicherung bestimmt sind.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 2 m
• Angegebene Nutzlänge: 1,9 m
• Gewicht: 1,6 kg
• Tragfähigkeit: 140 kg
• Bremsweg: bis zu 1,2 m
• Gehäusematerial: Nylon-Thermoplast
• Material des Anschlagelements: verzinkter Stahl
• Material des Verbindungsmittelhakens: verzinkter Stahl
• Material des Verbindungsmittels: feuerbeständiges Gewebe, verstärkt mit Nomex®/Kevlar®-Fasern für Modelle für Heißarbeiten
• Art der Anschlagverbindung: automatischer Verbinder
• Art der Gurtverbindung: Karabinerhaken
• Montageart: oberer Anschlagpunkt
Normen:
• EN 360:2002: legt die Anforderungen an Höhensicherungsgeräte fest. Sie bewertet insbesondere deren Funktion, Festigkeit und Leistung beim Auffangen eines Sturzes
• Verordnung (EU) 2016/425: bescheinigt, dass diese persönliche Schutzausrüstung einer EU-Baumusterprüfung unterzogen wurde und die geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen an PSA erfüllt
Eigenschaften:
Das Gerät verfügt über eine drehbare Verankerungsschlaufe in Verbindung mit einem Karabinerhaken und ermöglicht einen direkten Anschluss an die meisten Auffanggurte. Das Bremssystem mit schneller Auslösung erkennt die Fallgeschwindigkeit und begrenzt so den Bremsweg. Das aus Nylon-Thermoplast gefertigte Gehäuse ist stoßfest und bewahrt dabei ein leichtes und kompaktes Format, das auf dem Rücken des Trägers nahezu nicht spürbar ist.
Das feuerbeständige Gewebegurtband zeichnet sich durch eine Verstärkung aus Nomex®/Kevlar®-Faser aus, die gegen Funken und Schweißspritzer beständig ist. Ein visueller Sturzindikator zeigt jede vorherige Beanspruchung der Ausrüstung an, während ein externer Falldämpfer mit hoher Kapazität dazu beiträgt, die beim Auffangen eines Sturzes auf den Anwender übertragenen Kräfte zu verringern.
Dieser Artikel gehört zur Nano-Lok™-Reihe, die mehrere Konfigurationen umfasst, welche für verschiedene Arten von Anwendungen der Absturzsicherung bestimmt sind.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 2 m
• Angegebene Nutzlänge: 1,9 m
• Gewicht: 1,6 kg
• Tragfähigkeit: 140 kg
• Bremsweg: bis zu 1,2 m
• Gehäusematerial: Nylon-Thermoplast
• Material des Anschlagelements: verzinkter Stahl
• Material des Verbindungsmittelhakens: verzinkter Stahl
• Material des Verbindungsmittels: feuerbeständiges Gewebe, verstärkt mit Nomex®/Kevlar®-Fasern für Modelle für Heißarbeiten
• Art der Anschlagverbindung: automatischer Verbinder
• Art der Gurtverbindung: Karabinerhaken
• Montageart: oberer Anschlagpunkt
Normen:
• EN 360:2002: legt die Anforderungen an Höhensicherungsgeräte fest. Sie bewertet insbesondere deren Funktion, Festigkeit und Leistung beim Auffangen eines Sturzes
• Verordnung (EU) 2016/425: bescheinigt, dass diese persönliche Schutzausrüstung einer EU-Baumusterprüfung unterzogen wurde und die geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen an PSA erfüllt
Stärken
• Das Gerät ermöglicht einen direkten Anschluss an die meisten Auffanggurte
• Das kompakte und leichte Gehäuse beeinträchtigt den Träger während der Arbeit möglichst wenig.
• Die Nomex®/Kevlar®-Verstärkung schützt das Gurtband vor Funken und Schweißspritzern
• Das Bremssystem mit Geschwindigkeitserkennung verringert den Bremsweg im Falle eines Sturzes
• Das straff gehaltene Gurtband verringert die Risiken des Stolperns und Hängenbleibens
• Der Sturzindikator ermöglicht eine schnelle Überprüfung des Zustands der Ausrüstung
• Das kompakte und leichte Gehäuse beeinträchtigt den Träger während der Arbeit möglichst wenig.
• Die Nomex®/Kevlar®-Verstärkung schützt das Gurtband vor Funken und Schweißspritzern
• Das Bremssystem mit Geschwindigkeitserkennung verringert den Bremsweg im Falle eines Sturzes
• Das straff gehaltene Gurtband verringert die Risiken des Stolperns und Hängenbleibens
• Der Sturzindikator ermöglicht eine schnelle Überprüfung des Zustands der Ausrüstung
Anwendungen
Dieses Höhensicherungsgerät eignet sich für Arbeiten in der Höhe, die in Umgebungen durchgeführt werden, in denen Hitzequellen vorhanden sind. Es eignet sich für Bau-, Abbruch-, industrielle Instandhaltungs-, Industriereinigungs- und Elektroinstallationsarbeiten sowie für Tätigkeiten in den Branchen Öl und Gas, öffentliche Versorgung und allgemeine Industrie. Seine Konstruktion ermöglicht eine Verwendung mit einem oberen Anschlagpunkt, insbesondere bei Schweiß- oder Instandhaltungsarbeiten, bei welchen man Funken und heißen Spritzern ausgesetzt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | persönliches höhensicherungsgerät mit anschlagshakenkarabiner - für arbeiten in heißen umgebungen |
|---|---|
| Länge | 2 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage