886571 AUFFANGGERÄT 20 MTR. Polyesterseil mit Falldämpfer verschraubbarer Karabiner
ABSTURZSICHERUNG AM KERNMANTELSEIL+E ABSORBER 20M
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:886571
Rubix:3238528
EAN:3660338399954

Produktdetails : 886571 AUFFANGGERÄT 20 MTR. Polyesterseil mit Falldämpfer verschraubbarer Karabiner
Normen: EN353-2:2002
Absturzsicherung an Kernmantelseil mit Energieabsorber. Material: Edelstahl. Festigkeit: > 15 kN. Funktioniert auf einer Polyester-Kernmantel-Seilverankerung mit einem Durchmesser von 12 mm (dauerhaft auf der Verankerungslinie integriert) und wird mit einem energieabsorbierenden Element geliefert. Die Verankerungslinie verfügt auf der einen Seite über einen verschraubbaren Stahlkarabiner und auf der anderen Seite über einen Knoten. Geschützte Naht in transparenter Hülle ermöglicht auch eine Sichtprüfung der Nähte vor der Verwendung. Lieferung im Jutebeutel.
Absturzsicherung an Kernmantelseil mit Energieabsorber. Material: Edelstahl. Festigkeit: > 15 kN. Funktioniert auf einer Polyester-Kernmantel-Seilverankerung mit einem Durchmesser von 12 mm (dauerhaft auf der Verankerungslinie integriert) und wird mit einem energieabsorbierenden Element geliefert. Die Verankerungslinie verfügt auf der einen Seite über einen verschraubbaren Stahlkarabiner und auf der anderen Seite über einen Knoten. Geschützte Naht in transparenter Hülle ermöglicht auch eine Sichtprüfung der Nähte vor der Verwendung. Lieferung im Jutebeutel.
Auffanggerät Am Kernmantelseil+E Absorber 20 m
Stärken
Benutzerfreundlichkeit und Leichtigkeit zu einem besseren Preis
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schiebbar |
|---|---|
| Länge | 20 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen