862099 AUTOMATIK 20 MTR. Höhensicherungsgerät Sturzanzeiger Karabiner bis 140 kg

HÖHENSICHERUNGSGERÄT 20 M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:862099
Rubix:3040020
EAN:3660338168222
862099 AUTOMATIK 20 MTR. Höhensicherungsgerät Sturzanzeiger Karabiner bis 140 kg

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer einholung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 862099 AUTOMATIK 20 MTR. Höhensicherungsgerät Sturzanzeiger Karabiner bis 140 kg


Norm EN 360:2002

Auffanggurt mit automatischem Rückzug. Stahlkabel mit ø 4,8 mm.
Praktisch nicht zerstörbares, extrem robustes Polymer-Gehäuse.
Integrierter Falldämpfer
Tragegriff
Wirbelhaken im oberen und unteren Bereich des Systems.
Widerstand: > 12kN.
Kautschuk-Schutzmanschette zur Handhabung des Kabels.
Verbindungsteile: 1 Karabiner, Öffnung 17 mm, mit Schraubverschluss und 1 Doppelkarabiner mit automatischem Verschluss und Sperre, Wirbelhaken mit Sturzindikator, Öffnung 21 mm.
VORTEILE
Mit 2 Wirbelhaken ausgestattet
Sturzindikator
Seilführungsgriff

Stärken

Transportgriff

Technische Informationen


Attribute
Typautomatischer einholung
Länge20 m
582,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
693,19 € inkl. MwSt.