886577 AUTOMATIK 3,5 MTR. Höhensicherungsgerät 25 mm Gurt Aufroller bis 100 kg
HÖHENSICHERUNGSGERÄT LG. 3,5M TYP AUTOMATISCHER RÜCKRUF
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:886577
Rubix:3238534
EAN:3660338399985

Produktdetails : 886577 AUTOMATIK 3,5 MTR. Höhensicherungsgerät 25 mm Gurt Aufroller bis 100 kg
Normen : EN360:2002
Automatisch rücklaufende Absturzsicherung mit Gurtband. Breite des Gurtes 25 mm. Quasi unzerstörbares, hochbeständiges Polymergehäuse. Widerstandsfähigkeit: 15 kN. Ausgestattet mit einem Wirbel, einem Karabinerhaken mit Schraubverriegelung für die Verbindung mit dem Anschlagpunkt und einem Karabinerhaken mit automatischer Verriegelung, Öffnung 20 mm, mit Absturzanzeige und Wirbel am Gurt.
STRONG POINTS
Maximales Gewicht für horizontalen und vertikalen Einsatz: 100 kg. In das Gehäuse integrierter Bremsmechanismus und Energieabsorption. Externer Energieabsorber für den horizontalen Einsatz.
Automatisch rücklaufende Absturzsicherung mit Gurtband. Breite des Gurtes 25 mm. Quasi unzerstörbares, hochbeständiges Polymergehäuse. Widerstandsfähigkeit: 15 kN. Ausgestattet mit einem Wirbel, einem Karabinerhaken mit Schraubverriegelung für die Verbindung mit dem Anschlagpunkt und einem Karabinerhaken mit automatischer Verriegelung, Öffnung 20 mm, mit Absturzanzeige und Wirbel am Gurt.
STRONG POINTS
Maximales Gewicht für horizontalen und vertikalen Einsatz: 100 kg. In das Gehäuse integrierter Bremsmechanismus und Energieabsorption. Externer Energieabsorber für den horizontalen Einsatz.
Höhensicherungsgerät Lg. Typ 3,5 m Automatischer Rückruf
Stärken
Ausgestattet mit 2 Drehgelenken und Fallindikator
Technische Informationen
Attribute
| Typ | automatisch |
|---|---|
| Länge | 3,5 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen