886570 AUFFANGGERÄT 10 MTR. Polyesterseil mit Falldämpfer verschraubbarer Karabiner

ABSTURZSICHERUNG AM KERNMANTELSEIL+E ABSORBER 20M

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:886570
Rubix:3238529
EAN:3660338399947
886570 AUFFANGGERÄT 10 MTR. Polyesterseil mit Falldämpfer verschraubbarer Karabiner

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 886570 AUFFANGGERÄT 10 MTR. Polyesterseil mit Falldämpfer verschraubbarer Karabiner


Normen: EN353-2:2002
Absturzsicherung an Kernmantelseil mit Energieabsorber. Material: Edelstahl. Festigkeit: > 15 kN. Funktioniert auf einer Polyester-Kernmantel-Seilverankerung mit einem Durchmesser von 12 mm (dauerhaft auf der Verankerungslinie integriert) und wird mit einem energieabsorbierenden Element geliefert. Die Verankerungslinie verfügt auf der einen Seite über einen verschraubbaren Stahlkarabiner und auf der anderen Seite über einen Knoten. Geschützte Naht in transparenter Hülle ermöglicht auch eine Sichtprüfung der Nähte vor der Verwendung. Lieferung im Jutebeutel.
Höhensicherungsgerät Am Kernmantelseil+E Absorber 10 m

Stärken

Benutzerfreundlichkeit und Leichtigkeit zu einem besseren Preis

Technische Informationen


Attribute
Typschiebbar
Länge10 m
103,32 exkl. MwSt.
/ Stück
122,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen