862103 AUTOMATIK 2 MTR. Höhensicherungsger 20mm Gurt Aufroller horizontal bis 140 kg

HÖHENSICHERUNGSGERÄT 2 M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:862103
Rubix:3040022
EAN:3660338168246
862103 AUTOMATIK 2 MTR. Höhensicherungsger 20mm Gurt Aufroller horizontal bis 140 kg

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer einholung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 862103 AUTOMATIK 2 MTR. Höhensicherungsger 20mm Gurt Aufroller horizontal bis 140 kg


Norm EN 360:2002

Auffanggurt mit automatischem Rückzug.
Gurtbreite 20 mm. Praktisch nicht zerstörbares, extrem robustes Polymer-Gehäuse.
Kompaktes, leichtes Gehäuse.
Wirbelhaken im oberen Bereich des Systems.
Widerstand: > 15 kN.
VORTEILE
Kompaktes, leichtes Gehäuse.
Externer Falldämpfer, geschützt durch eine abnehmbare Textilschlaufe.
Für den horizontalen Einsatz geprüft
Für Faktor 2-Anwendungen geprüft
Verbindungsteile: 1 Karabiner mit Schraubverschluss, Öffnung 17 mm und 1 Doppelkarabiner mit automatischem Verschluss und Sperre, Öffnung 60 mm.

Stärken

Mit 2 Drehwirbeln ausgestattet
Sturzindikator

Technische Informationen


Attribute
Typautomatischer einholung
Länge2 m
184,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage