3591002 Höhensicherungsgerät, Rettung, Seil, 15,0m, 3591002
3M™ Protecta® Höhensicherungsgeräte
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:3591002
Rubix:3480082
Hersteller:7100230836
EAN:3660570038536



Produktdetails : 3591002 Höhensicherungsgerät, Rettung, Seil, 15,0m, 3591002
Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät (HSG) ist eine robuste und leichte wirtschaftliche Lösung für die Absturzsicherung, mit der Sie keine Kompromisse in puncto Leistung oder Sicherheit eingehen. Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät ist in verschiedenen Sicherungsseillängen und -materialien erhältlich und sein Design gewährleistet eine lange Lebensdauer. Im Hinblick auf die Bedürfnisse des Arbeiters entwickelt, mit einem stapelbaren Gehäuse, einem Sicherungsseil aus Gurtband oder Stahlseil und einem eingebauten, schwenkbaren Anschlagpunkt für zusätzlichen Komfort und einfache Handhabung. Erhältlich in den Konfigurationen HSG, persönliches HSG, Kanten-HSG und Rettungs-HSG.
Der Elektret-Boom-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung ersetzt das vorhandene Elektret-Boom-Mikrofon an den 3M™ PELTOR™ Headsets. Enthält einen Windschutz. Passt sowohl zur Kopfbügel- als auch zur Helmbefestigungsversion.
Stärken
• Drehbare Verankerungsschlaufe
• Aluminium- oder Thermoplastgehäuse
• Kompakt und leicht
• Oberer Drehwirbel
• Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, Sicherungsseillängen und Materialarten
• Schnellauslösendes Verriegelungssystem mit Geschwindigkeitssensor
• Stapelbares Gehäusedesign
• 140 kg Tragkraft
• CE-zertifiziert nach EN 360
Anwendungen
Abrissarbeiten - Elektrotechnik - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | automatischer aufroller mit rettungskabel |
|---|---|
| Länge | 15 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.494,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.778,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen