854288 AUFFANGGERÄT MITLAUFEND 10 MTR Polyamidseil mit Falldämpfer Tasche EN 353-2: 2002
MITLÄUFER AN GEFLOCHTENEM SEIL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:854288
Rubix:3238532
EAN:3660338101014

Dokumente
Produktdetails : 854288 AUFFANGGERÄT MITLAUFEND 10 MTR Polyamidseil mit Falldämpfer Tasche EN 353-2: 2002
EN353-2: 2002
Mitlaufendes Auffanggerät an geflochtenem Seil mit Falldämpfer
Material: Stahl
Widerstand: > 15 kN
Geliefert mit einem Falldämpfer und einem Anschluss mit Schraubverriegelung für das Befestigungselement. Einfaches Verschlusssystem mit doppelter automatischer Verriegelung.
Für Seile mit einem Durchmesser von 14 - 16 mm.
Geliefert mit einem 10 oder 20 Meter langen Seil. Falldämpfer aus geflochtenem Polyamidseil mit einem Durchmesser von 14-16 mm. Kauschenschlaufen für eine bessere Abriebfestigkeit. Geschützte Spleiße unter transparenter Hülle.
Farbige Verschleißanzeigefäden zur optischen Ermittlung des Abnutzungszustands des Seils.
Lieferung in einem Jutesack.
Mitlaufendes Auffanggerät an geflochtenem Seil mit Falldämpfer
Material: Stahl
Widerstand: > 15 kN
Geliefert mit einem Falldämpfer und einem Anschluss mit Schraubverriegelung für das Befestigungselement. Einfaches Verschlusssystem mit doppelter automatischer Verriegelung.
Für Seile mit einem Durchmesser von 14 - 16 mm.
Geliefert mit einem 10 oder 20 Meter langen Seil. Falldämpfer aus geflochtenem Polyamidseil mit einem Durchmesser von 14-16 mm. Kauschenschlaufen für eine bessere Abriebfestigkeit. Geschützte Spleiße unter transparenter Hülle.
Farbige Verschleißanzeigefäden zur optischen Ermittlung des Abnutzungszustands des Seils.
Lieferung in einem Jutesack.
Auffanggerät Auf Polyamid Twisted Rope+E Absorber 10 m
Stärken
Ausgerüstet mit einer Richtungserkennung, die eine umgekehrte Montage des Schiebers auf der beweglichen Führung verhindert
Manuelles Verschiebesicherungssystem für Arbeiten auf schiefer Ebene
Manuelles Verschiebesicherungssystem für Arbeiten auf schiefer Ebene
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schiebbar |
|---|---|
| Länge | 10 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort