Produktdetails : 854292 AUTOMATIK 10 MTR. Höhensigerät 2 Drehgelenk Sturzanzeiger Karabiner bis 140 kg
360: 2002
Höhensicherungsgerät mit 10-Meter-Kabel. Gehäuse aus hochfestem Polymer-Kunststoff mit verzinktem Stahlseil. Gewicht: 4,30 kg Kabeldurchmesser: 4,5 mm Widerstand: > 12 kN Geliefert mit einem Stahlkarabiner zur Befestigung am Aufhängepunkt und einem Stahlkarabiner mit automatischer Verriegelung mit Drehwirbel und Sturzindikator.
Stärken
Mit 2 Drehwirbeln ausgestattet Sturzindikator Für 136 kg geprüft und zugelassen
Technische Informationen
Attribute
Länge
10 m
Typ
Automatischer Einholung
Aufwickler
Ja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,37€exkl. MwSt.
/ Stück
474,06€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage