3591003 Protecta Höhensicherungsgerät mit Rettungshub 15.2 m
3M™ Protecta® Höhensicherungsgeräte
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:3591003
Rubix:3330859
Hersteller:7100281222
EAN:3660570038543



Produktdetails : 3591003 Protecta Höhensicherungsgerät mit Rettungshub 15.2 m
Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät (HSG) ist eine robuste und leichte wirtschaftliche Lösung für die Absturzsicherung, mit der Sie keine Kompromisse in puncto Leistung oder Sicherheit eingehen. Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät ist in verschiedenen Sicherungsseillängen und -materialien erhältlich und sein Design gewährleistet eine lange Lebensdauer. Im Hinblick auf die Bedürfnisse des Arbeiters entwickelt, mit einem stapelbaren Gehäuse, einem Sicherungsseil aus Gurtband oder Stahlseil und einem eingebauten, schwenkbaren Anschlagpunkt für zusätzlichen Komfort und einfache Handhabung. Erhältlich in den Konfigurationen HSG, persönliches HSG, Kanten-HSG und Rettungs-HSG.
Stärken
• Drehbare Verankerungsschlaufe
• Aluminium- oder Thermoplastgehäuse
• Kompakt und leicht
• Oberer Drehwirbel
• Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, Sicherungsseillängen und Materialarten
• Schnellauslösendes Verriegelungssystem mit Geschwindigkeitssensor
• Stapelbares Gehäusedesign
• 140 kg Tragkraft
• CE-zertifiziert nach EN 360
Anwendungen
Abrissarbeiten - Elektrotechnik - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | selbstaufrollende rettungsleine |
|---|---|
| Länge | 15,2 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.574,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.873,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen