3100423 Höhensicherungsgerät, Gurtband, 3,30m, 3100423

Selbstaufrollende Rettungsleine

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:3100423
Rubix:3480078
Hersteller:7100188798
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typselbstaufrollende rettungsleine
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3100423 Höhensicherungsgerät, Gurtband, 3,30m, 3100423


Unsere 3M™ Protecta® Rebel™ Web Self-Retracting Lifelines sind aus strapazierfähigem, superzähem Nylon gefertigt und bieten eine wirtschaftliche Absturzsicherungslösung ohne Kompromisse bei der Leistung oder Sicherheit. Sie sind in verschiedenen Längen von 1,9 bis 6 m erhältlich und bestehen aus 25 mm starkem Polyester-Gurtband. Für eine wirtschaftliche Absturzsicherungslösung, die keine Kompromisse bei der Leistung oder Sicherheit eingeht, entscheiden Sie sich für 3M™ Protecta® Rebel Web Self Retracting Lifelines. Die Rettungsleine eines Rettungsgeräts fährt aus, wenn sich der Benutzer entfernt, und rollt sich automatisch wieder ein, so dass sich der Benutzer mit normaler Geschwindigkeit innerhalb des empfohlenen Arbeitsbereichs bewegen kann. Sollte es zu einem Sturz kommen, wird ein geschwindigkeitsabhängiges Bremssystem aktiviert, das den Sturz stoppt und die auf den Benutzer wirkenden Kräfte auf ein sicheres Maß reduziert. Das Rebel Web kann ab Schulterhöhe angelegt werden und hat eine Tragfähigkeit von 140 kg. Der obere, drehbare Verankerungsanschluss begrenzt die Verdrehung der Rettungsleine und verbessert das Benutzererlebnis. Das superrobuste Nylongehäuse ist leicht, kompakt, langlebig und UV-beständig. Der eingebaute Aufprallindikator ermöglicht eine visuelle Inspektion, und die wärmeschrumpfende, klare PVC-Beschichtung des Schockpakets bietet eine leicht lesbare Kennzeichnung. Die Rebel Web SRL ist in verschiedenen Längen und mit einer Reihe von Anschlussoptionen erhältlich und eignet sich für viele verschiedene Anwendungen und Branchen. Zertifiziert nach CE-Norm EN360.

Stärken

Verwenden Sie 3M™ Protecta® Rebel™ Web Self-Retracting Lifelines, wenn eine wirtschaftliche Lösung erforderlich ist, die keine Kompromisse in Bezug auf Leistung oder Sicherheit eingeht
Schwenkbarer oberer Verankerungspunkt ermöglicht die Ausrichtung des Blocks mit der Rettungsleine, um eine Torsion des Gurtbandes zu vermeiden, wenn der Benutzer arbeitet
Hochfestes, 2,5 cm langes Polyester-Gurtband
Selbstsichernder Karabinerhaken an der Rettungsleine
Kompaktes, leichtes Design

Technische Informationen


Attribute
Typselbstaufrollende rettungsleine
Länge3,3 m
234,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage