SNL 518-615 K7 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 518-615 K7
Rubix:314263
Hersteller:106811
EAN:7316571291413
SNL 518-615 K7 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser102,5 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 518-615 K7 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12870 g
Innendurchmesser102,5 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe100 mm
Höhe194 mm
Länge345 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser192 mm
Breite140 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
238,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen