SES 510-608-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Stehlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:SES510-608-L
Rubix:3173385
Hersteller:0860884750000
EAN:4064327847690
SES 510-608-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser113 mm
Befestigungsabstand170 mm
Achshöhe60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SES 510-608-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG


Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser113 mm
Befestigungsabstand170 mm
Achshöhe60 mm
Werkstoffflockengrafit-gusseisen (en-gjl-300, suffix l)
Typgeteiltes stehlagergehäuse
Bauformbefestigung mit zwei schrauben (2 verlängerte schlitze für fußschrauben)
Höhe113 mm
Länge205 mm
Dichtungmultiple sealing options (double-lip, felt, labyrinth, taconite, v-ring) available
Lagerkompatibilitätpendelrollenlager (durchmesserserie 3); aufnahme von lagern mit zylindrischer oder konischer bohrung mittels adapterhülsen
Anzahl Löcher2
Bohrungsformzylindrisch
Außendurchmesser90 mm
Breite90 mm
Gehäuseformgeteilt
57,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,34 € inkl. MwSt.