Referenzen
FAG:SES512-610-L
Rubix:3084051
Hersteller:0860884910000
EAN:4064327116994


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 134 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
Produktdetails : SES 512-610-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 134 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
| Höhe | 134 mm |
| Länge | 255 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std