SNL 213 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 213
Rubix:763767
Hersteller:SNL 213
EAN:7316570219258
SNL 213 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Befestigungsabstand80 mm
Achshöhe80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 213 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Befestigungsabstand80 mm
Achshöhe80 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe149 mm
Länge275 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser120 mm
Breite110 mm
Zolltarifcode84833032
167,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std