Referenzen
Ersetzte Ref.:SES532-L
FAG:SES532-L
Rubix:3172508
Hersteller:0860887770000
EAN:4064328435346


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 344 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 470 mm |
| Achshöhe | 170 mm |
Produktdetails : SES 532-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 344 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 470 mm |
| Achshöhe | 170 mm |
| Werkstoff | lamellengraphit-gusseisen (en-gjl-300) |
| Typ | geteiltes stehlagergehäuse (zweiteilig) |
| Bauform | fußmontiert (standardausführung mit 2 verlängerten schlitzen für fußschrauben) |
| Höhe | 344 mm |
| Länge | 550 mm |
| Dichtung | double-lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring (edv), taconite seal (etc) |
| Lagerkompatibilität | ausgelegt für pendelrollenlager mit ≈290 mm außendurchmesser (beispiele: baureihen 222s.507, 22232.., 23232.., 20232.. gemäß schaeffler-liste) |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Bohrungsform | kegelbohrung (für spannhülse) |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 235 mm |
| Gehäuseform | geteiltes (zweiteiliges) stehlagergehäuse |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
905,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.077,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort