SNL 3134 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 3134
Rubix:96162
Hersteller:145721
EAN:7316571676739
SNL 3134 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser112,713 mm
Befestigungsabstand430 mm
Achshöhe170 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 3134 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


Ein SKF Lagergehäuse bildet zusammen mit den entsprechenden SKF Lagern eine wirtschaftliche, austauschbare Lagereinheit, die der Nachfrage nach wartungsfreundlichen Konstruktionen entspricht. Als führender Anbieter von Wälzlagern stellt SKF auch Lagergehäuse in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen her, die auf den in allen Industriebereichen gesammelten Erfahrungen basieren. SKF Lagergehäuse haben u.a. folgende Vorteile: - große Auswahl an Konstruktionen und Größen - hohe Qualität der Konstruktion und Fertigung von Lagergehäusen - weltweite Verfügbarkeit
SNL Stehlagergehäuse der Reihen 30, 31 und 32 sind robust und für schwierige Betriebsbedingungen ausgelegt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht69400 g
Innendurchmesser112,713 mm
Befestigungsabstand430 mm
Achshöhe170 mm
Werkstoffgusseisen
Typgeteiltes lagergehäuse
Bauformdurchgehende welle/wellenende
Höhe333 mm
Länge510 mm
Dichtungwithout (standard). optional seals: four‑lip, v‑ring, felt, labyrinth (ts 34), taconite (tk 34) or oil seals (turt).
Lagerkompatibilitätpendelkugellager, pendelrollenlager und carb-toroidrollenlager (z. b. lager der baureihen 222, 232, 213 und 223); gehäuse aufnehmen lager mit zylindrischer bohrung oder lager auf spann- und abziehhülsen (gemäß snl-sortiment).
Anzahl Löcher4
Bohrungsformzylindrisch
Außendurchmesser280 mm
Breite180 mm
Gehäuseformgeteilter lagerbock – zweiteilig
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
1.529,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.820,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen