Referenzen
FAG:SES511-609-L
Rubix:3084526
Hersteller:0857590150000
EAN:4064327116970


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 128 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
Produktdetails : SES 511-609-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 128 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
| Höhe | 128 mm |
| Länge | 255 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std